Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban de couleur PVC fin
Ruban adhésif très résistant aux températures élevées avec une excellente adhérence sur une variété de surfaces
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Adhère pendant au moins une heure à une température de 150 °C.
- Parfait pour les contours
- Reste en place aussi longtemps que nécessaire
- Ne laisse aucun résidu lorsqu'il est retiré
- Applications dans lesquelles plusieurs couleurs de peinture sont utilisées
- Idéal pour les travaux de peinture sur les véhicules
Température d'application idéale env. +15 °C à 30 °C. Non recommandé pour une utilisation en extérieur.
Avant d'appliquer le produit, les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière, de graisse, d'huile et d'autres contaminants.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!