MASQUE POUR AMIANTE
Masque de protection jetable FFP3 CM 2000 avec valve
- Design: Avec valve
- Norme EN: 149:2001 + A1:2009
Masques pour amiante : renforcez la protection respiratoire face aux fibres dangereuses
Les masques pour amiante sont des appareils de protection respiratoire destinés aux interventions où une exposition à des fibres d'amiante est possible. La gamme associée comprend des masques filtrants FFP3 conformes à la norme EN 149:2001 + A1:2009, avec valve d'expiration, joint facial et dispositifs d'ajustement. Ces équipements ne remplacent ni le diagnostic du risque, ni le confinement, ni les procédures réglementaires de retrait ou de traitement de l'amiante. Le choix de la protection doit être réalisé dans le cadre du plan de prévention et des consignes du chantier.
La petite anecdote sur ce type de produits
Les fibres d'amiante sont particulièrement préoccupantes parce qu'elles peuvent être très fines et rester en suspension dans l'air. La protection respiratoire doit donc limiter les fuites autour du visage autant que filtrer les particules. C'est pour cette raison que les modèles de la gamme associent filtration FFP3, joint facial, barrette nasale et sangles réglables. La présence d'une valve améliore le confort d'expiration, mais le masque ne doit être utilisé que dans un cadre où cette configuration est autorisée.
Les points forts de ce type de produits
- Classe de filtration FFP3 pour les particules compatibles avec cette catégorie.
- Joint d'étanchéité facial et zone nasale préformée.
- Valve d'expiration réduisant la chaleur et l'humidité sous le masque.
- Sangles réglables pour adapter la tenue à la morphologie.
- Versions pliables ou préformées et emballées individuellement.
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Norme indiquée : EN 149:2001 + A1:2009.
- Classe : FFP3 NR D selon les références associées.
- Design : valve d'expiration, joint facial et clip nasal.
- Certains modèles disposent de filtres supplémentaires et de valves d'inspiration.
- Compatibilité possible avec des lunettes de protection, à vérifier avec l'équipement complet.
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Interventions préparées sur matériaux susceptibles de contenir de l'amiante.
- Travaux de retrait, de confinement ou de maintenance dans un environnement réglementé.
- Opérations de nettoyage de zones contaminées par des poussières minérales dangereuses.
- Travaux où l'évaluation des risques impose une protection respiratoire de niveau FFP3.
- Chantiers nécessitant une protection complémentaire avec combinaison et procédures dédiées.
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Ne jamais intervenir sur l'amiante sans formation, analyse des risques et procédure adaptée.
- Réaliser un contrôle d'étanchéité à chaque mise en place du masque.
- Remplacer le masque selon les règles du chantier et dès qu'il est endommagé ou souillé.
- Ne pas modifier le masque ni réutiliser un modèle prévu pour un usage unique.
- Compléter la protection par les EPI, la décontamination et la gestion des déchets prescrites.
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type | Classe | Forme | Étanchéité | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Masque FFP3 avec valve | FFP3 NR D | Préformée | Joint facial et clip nasal | Protection renforcée |
| Masque FFP3 confort | FFP3 NR D | Préformée | Sangles réglables | Interventions prolongées |
| Masque FFP3 PRO | FFP3 NR D | Préformée | Joint périphérique et filtres supplémentaires | Risque particulaire élevé |
| Masque FFP3 pliable | FFP3 NR D | Pliable | Clip et joint facial | Stockage et transport |
| Protection complète | Selon analyse | Avec autres EPI | Contrôle d'étanchéité | Chantier réglementé |