CASQUE DE SÉCURITÉ
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 15 casque de sécurité pour professionnels. Vous retrouverez des casques de différents tailles, de différentes couleurs, conformes aux normes EN : 397, 812, 1731,... et fabriqués à partir de différentes matières : Polyéthylène haute densité, Polyéthylène - PE, ABS.
Filter
Casques de sécurité : protégez efficacement votre tête sur les chantiers
Un casque de sécurité est un équipement de protection individuelle conçu pour protéger la tête des travailleurs contre les blessures causées par des chutes d'objets, des impacts ou des chocs. Il est couramment utilisé dans les environnements industriels, de construction, et autres secteurs à risques. Fabriqué en matériaux résistants tels que le polycarbonate ou le polyéthylène, il peut inclure des fonctionnalités supplémentaires comme des visières, des systèmes de ventilation et des ajustements ergonomiques pour assurer confort et sécurité optimaux.Points forts des casques de sécurité Würth
Les casques de sécurité Würth se distinguent par leur durabilité et leur confort. Leur conception ergonomique assure un ajustement parfait, minimisant la fatigue lors d'une utilisation prolongée. De plus, ces casques sont dotés de systèmes de ventilation efficaces, permettant de maintenir une température agréable pour l'utilisateur. La qualité des matériaux utilisés garantit une résistance élevée aux impacts, assurant une protection fiable en toutes circonstances.Caractéristiques importantes des casques de sécurité Würth
Les casques de sécurité Würth sont disponibles dans une gamme de tailles allant de 52 à 64 cm pour s'adapter à toutes les morphologies. Fabriqués en polyéthylène haute densité, ils offrent une résistance exceptionnelle aux chocs et à la perforation. Disponibles en plusieurs couleurs, telles que le blanc, le jaune et le bleu, ils permettent une identification facile des différents corps de métier. Conforme aux normes EN 397, chaque casque est conçu pour répondre aux exigences de sécurité les plus strictes.Domaines d'applications courants des casques de sécurité Würth
Les casques de sécurité Würth sont indispensables dans divers secteurs professionnels. Ils sont couramment utilisés dans la construction, l'industrie manufacturière, et les travaux publics. De plus, ils sont adaptés aux environnements où il existe un risque de chute d'objets ou de chocs, comme les chantiers de démolition ou les sites miniers.Conseils d'utilisation des casques de sécurité Würth
Pour garantir une protection optimale, il est essentiel de bien ajuster le casque à la tête de l'utilisateur. Vérifiez régulièrement l'état du casque pour détecter d'éventuels dommages ou signes d'usure. Il est conseillé de remplacer le casque après un impact significatif, même si aucun dommage visible n'est présent. Enfin, stockez le casque dans un endroit sec et à l'abri de la lumière directe du soleil pour prolonger sa durée de vie.Questions fréquentes
Caractéristiques techniques et normes
Quelles sont les normes européennes appliquées aux casques de sécurité Würth ?
Les casques de sécurité Würth respectent la norme EN 397 pour les casques de chantier, parfois associée à EN 12492 pour les usages en hauteur, ou EN 50365 pour la protection isolante électrique. Ces normes imposent des tests de résistance aux chocs, à la perforation, aux températures extrêmes (jusqu’à -30 °C selon les modèles), à la flamme, et à la résistance de la jugulaire.
Quels matériaux sont utilisés pour la coque et la coiffe interne des casques de sécurité Würth ?
Les coques sont en polyéthylène haute densité (PE HD), ou en ABS selon les modèles. L'intérieur est équipé de coiffes ou harnais textiles à 5 ou 6 points, ainsi que de garnitures comme bandana anti-transpiration ou coussinets, afin d’assurer un maintien confort et une absorption de l’énergie en cas d’impact.
Comment choisir la bonne taille de casque pour les profils professionnels ?
Mesurez le tour de tête en centimètres, et vérifiez la plage de réglage indiquée (par exemple 51-65 cm pour certains modèles). Le casque doit pouvoir être ajusté via une molette ou un harnais de suspension pour assurer un serrage optimal sans points de pression.
Quelles sont les fonctions des aérations et de la visière courte sur les casques Würth ?
Les aérations ajustables favorisent le confort thermique en circulation d’air, réduisent l’accumulation de chaleur, utile lors de travaux prolongés. La visière courte permet de garder une vision vers le haut dégagée, tout en réduisant l’effet de masque sur le champ visuel.
Utilisation en situations spécifiques
Comment les casques de sécurité Würth protègent-ils dans des conditions extrêmes de froid ?
Certains modèles sont testés selon les exigences supplémentaires de la norme EN 397 pour températures très basses, garantissant un usage fiable jusqu’à −30 °C. Les matériaux de la coque (PE HD) et de la coiffe conservent leurs propriétés mécaniques dans ces conditions.
Quels dispositifs pour adapter un casque à d’autres équipements de protection ?
De nombreux casques sont équipés d’inserts de 30 mm permettant l’intégration de protections auditives, visières, masques ou lampes LED. Jugulaires à 4 points garantissent le maintien, même avec mouvements brusques ou en hauteur.
Quelle est la durée de vie recommandée d’un casque Würth en usage professionnel ?
Selon la matière, PE HD notamment, on recommande un remplacer après 3 à 5 ans d’usage normal ou dès qu’un choc important l’endommage, même si visuellement rien de critique n’apparaît. Stockage à l’abri de UV et chaleur excessive prolonge ses caractéristiques.
Sécurité avancée
Le casque de sécurité protège-t-il contre les projections de métal en fusion ?
Oui, certains modèles spécifiquement testés selon la norme EN 397 avec exigence facultative « MM » sont conçus pour résister aux projections de métal en fusion.
Quelles performances de résistance impose la norme EN 397 pour la jugulaire ?
La norme exige une résistance minimale de la jugulaire en traction (souvent 150-250 N selon le modèle) ainsi qu’une durabilité dans les usages, y compris en températures extrêmes.
Ergonomie et confort
Comment les casques Würth optimisent-ils le confort pour de longues journées de travail ?
Grâce à un harnais ou coiffe ajustable avec molette ou système de crémaillère, coussinets ou bandeaux frontaux absorbants, puis des aérations frontales et arrière. La répartition des points d’ancrage (5 ou 6 points), et le maintien du cou (coque prolongée) limitent les tensions cervicales.
Quel poids typique pour un casque de chantier, et comment cela influence le choix ?
Le poids varie selon le matériau et les accessoires intégrés. Par exemple un casque en PE HD avec coiffe 6 points et aérations pèse environ 370 g. Un casque plus léger réduit la fatigue, mais doit maintenir les caractéristiques de résistance.
Casque électrique et protection spécifique
Un casque Würth conçu pour l’électricité protège-t-il contre les arcs électriques ?
Les casques pour électricien disponibles respectent des normes comme EN 50365, garantissant une isolation électrique, y compris contre les arcs, selon les modèles. Ils peuvent aussi être équipés de visières ou écrans faciaux répondant aux normes EN 166 ou EN 170.
Comment assurer que le casque reste en place lors de travaux en hauteur ou en conditions de vent ?
Utiliser une jugulaire à 4 points de haute qualité, réglée de manière ajustée. Les casques conformes à EN 12492 disposent également d’une capacité de charge plus élevée pour la jugulaire (par exemple 500 N pour certains casques hauteur).
Maintenance et inspection
Comment inspecter un casque Würth pour s’assurer qu’il est toujours apte à usage ?
Inspecter systématiquement la coque (fissures, décoloration, déformations), la coiffe/harnachement (usure, élasticité, coussinets détachés), la jugulaire (usures, fermoirs) et la surface de la calotte. Remplacer immédiatement après un impact même s’il semble superficiel.
Quelles conditions de stockage sont recommandées pour préserver les propriétés du casque ?
Stocker le casque dans un environnement sec, à l’abri des rayons UV directs, à température modérée. Éviter les sources de chaleur, produits chimiques agressifs ou lumière trop intense, qui peuvent altérer les matériaux thermoplastiques.