SERVANTE ROULANTE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 28 servante roulante pour professionnels. Vous retrouverez des servantes pour professionnels, avec différentes largeurs : 880 mm, 665 mm, 815 mm,..., de différentes couleurs, de différentes capacités de charge : 300 kg, 250 kg, 750 kg,... et avec différents nombres de tiroirs : 7 PCS, 3 PCS, 6 PCS,....
Filter
Servante 3 en 1 pour chantier

Servante 3 en 1 pour chantier


Grande capacité de rangement 3 en 1 pour transporter ses outils et machines sur chantier Caractéristiques de la servante assemblée Structure bi-matière : polypropylène et métallique Les trois caisses pouvant être autonomes les unes des autres en déclipsant les poignées pression Poignée télescopique rétractable Dimension extérieure totale : (largeur x profondeur x hauteur) : 520 x 320 x 720 mm Roues de diamètre : 125 mm Poids de la servante : 14,3 kg Charge maximale admissible : 45 kg Caractéristiques de la caisse 1 Dimensions extérieures (largeur x profondeur x hauteur) : 490 x 240 x 220 mm Dimensions intérieures : 420 x 220 x 150 mm Charge maximale admissible : 20 kg Caractéristiques de la caisse 2 Dimensions extérieures (largeur x profondeur x hauteur) : 490 x 240 x 180 mm Dimensions intérieures dans chaque tiroir : 390 x 215 x 60 mm Caisse comprenant deux tiroirs montés sur glissières coulissantes Charge maximale admissible par tiroir : 5 Kg Caractéristiques de la caisse 3 Dimensions extérieures (largeur x profondeur x hauteur) : 490 x 300 x 340 mm Dimensions intérieures dans le coffre : 410 x 210 x 280 mm Coffre à outils basculant vers l'avant Charge maximale admissible dans le coffre : 15 Kg Livré avec un système de verrouillage tige + cadenas avec 2 clés Attention : ce produit est vendu complet, les différentes caisses ne sont pas vendables séparément.Ce produit n'est pas concerné par le SAV (pas de pièces de rechange au détail) Installateurs, Maintenance, Chantier, artisans Servante professionnelle 3 en 1
Voir la gamme
Servante d'atelier Ultimate 8.8 avec plan de travail inox - 7 tiroirs

Servante d'atelier Ultimate 8.8 avec plan de travail inox - 7 tiroirs


Servante d'atelier spacieuse et robuste avec une grande surface utile et une surface résistante aux rayures proposant un certain nombre de variantes, des perforations carrées sur le côté et de nombreux accessoires Servante d'atelier extrêmement volumineuse et spacieuse Compatible avec les dimensions de systèmes Würth 8.8, permet d'équiper tous les éléments des systèmes Würth Grand espace de rangement Grande surface utile sur le dessus et à l'extérieur de la servante d'atelier Personnalisable individuellement via la plaque signalétique Grande surface pour usage intensif Surface de travail facile à nettoyer Le bourrelet du plan de travail en acier de haute qualité empêche les liquides de couler Servante d'atelier à très grande capacité de charge Capacité de charge élevée : 750 kg Roues pivotantes robustes Tiroir Espace utilisable important dans les tiroirs Capacité de charge élevée dans les tiroirs : 45 kg Tiroir latéral qui peut être verrouillé séparément pour garder les objets de valeur personnels, ordinateurs portables, tablettes, analyseurs, documents, dessins etc. ou être utilisé comme stockage supplémentaire Dimensions intérieures conformes aux dimensions du système pour accueillir tous les inserts en mousse et les inserts de séparations ainsi que les systèmes de rangement de boîtes du système Würth, les rails de subdivision, les séparateurs, les tapis antidérapants, etc.
Voir la gamme


Servante roulante : optimisez le transport et l'organisation de vos outils sur chantier

Une servante roulante est un équipement mobile de rangement utilisé par les professionnels pour organiser et transporter des outils et du matériel sur le lieu de travail. Elle est généralement équipée de tiroirs, de compartiments et de surfaces de travail, facilitant l'accès rapide aux outils nécessaires. Conçue pour être robuste et durable, elle est souvent utilisée dans les ateliers, les garages et les environnements industriels, permettant un gain de temps et une amélioration de l'efficacité opérationnelle.

Les points forts des servantes roulantes Würth

Les servantes roulantes Würth sont conçues pour offrir une mobilité optimale et une organisation efficace des outils. Leur construction robuste garantit une durabilité exceptionnelle, même dans les environnements de travail les plus exigeants. Grâce à leur conception ergonomique, elles facilitent le transport et l'accès aux outils, augmentant ainsi la productivité des professionnels.

Les caractéristiques importantes des servantes roulantes Würth

Les servantes roulantes Würth se distinguent par leur structure en acier résistant, souvent revêtue d'une peinture époxy pour une protection accrue contre la corrosion. Elles sont généralement équipées de tiroirs de différentes tailles, avec des dimensions allant de 50 à 150 cm de largeur. Les roulettes pivotantes, souvent en caoutchouc, assurent une maniabilité fluide et sont dotées de freins pour une stabilité accrue. Ces servantes sont disponibles en plusieurs couleurs, comme le rouge et le noir, et respectent les normes de sécurité en vigueur.

Les domaines d'applications courants des servantes roulantes Würth

Les servantes roulantes Würth sont idéales pour les ateliers de mécanique, les sites de construction, et les environnements industriels. Elles permettent de ranger et de déplacer facilement les outils et les pièces nécessaires au travail quotidien, optimisant ainsi l'espace de travail et réduisant le temps de recherche des équipements.

Les conseils d'utilisation des servantes roulantes Würth

Pour maximiser la durée de vie de votre servante roulante Würth, il est conseillé de vérifier régulièrement l'état des roulettes et de les nettoyer pour éviter l'accumulation de débris. Répartissez uniformément le poids des outils dans les tiroirs pour éviter toute déformation. Enfin, verrouillez toujours les tiroirs et activez les freins des roulettes lorsque la servante est stationnée pour garantir la sécurité.

Questions fréquentes

Spécifications techniques essentielles

Quelle est la capacité de charge totale des servantes roulantes Würth et quelle charge chaque tiroir peut supporter ?

Les servantes professionnelles Würth offrent des capacités totales comprises entre 250 kg et 1 000 kg selon les modèles, avec une charge par tiroir variant typiquement de 25 kg à 45 kg pour les servantes hautes performances. Par exemple, la servante ULTIMATE 8.8 atteint jusqu’à 750 kg de capacité totale avec des tiroirs supportant chacun environ 45 kg.

Quels sont les matériaux utilisés pour la structure et les finitions des servantes Würth ?

La structure de la plupart des servantes est en tôle d’acier, souvent soudée, assurant rigidité mécanique et résistance. Les surfaces sont revêtues par poudrage ou peinture époxy pour éviter la corrosion. Certains modèles intègrent des éléments en acier inoxydable pour les plans de travail.

Quelles dimensions (largeur, profondeur, hauteur) sont proposées dans la gamme Würth ?

Selon les modèles, les dimensions varient. Par exemple, une servante 3 en 1 pour chantier mesure 520 × 320 × 720 mm (L × P × H) ; les servantes d’atelier BASIC affichent typiquement entre 665 mm et 1 200 mm de largeur. Profondeur et hauteur sont adaptées pour compatibilité avec les tiroirs et plans de travail, de manière à assurer confort d’usage et stabilité.

Quel type de roulette et de système de mobilité pour un usage professionnel ?

Les servantes sont équipées de roulettes robustes : au moins deux pivotantes avec frein, d’autres fixes selon les modèles. Les roues sont souvent en caoutchouc ou caoutchouc plein, parfois avec bandage TPE, moyeu à roulement à billes pour un roulement fluide même sous charge élevée. Ces caractéristiques garantissent maniabilité, stabilité et sécurité pendant les déplacements.

Organisation et rangement

Comment optimiser le rangement grâce aux tiroirs, caissons ou servantes 3 en 1 ?

Certains modèles Würth comme la servante 3 en 1 proposent trois caisses autonomes déclipsables, combinant coffre + tiroirs + compartiment ouvert. Les caisses peuvent contenir des tiroirs à glissières ou des compartiments basculants, ce qui permet de structurer les outils (petites pièces, électroportatifs, accessoires) selon leur usage.

Serious supports alvéoles et accessoires de rangement disponibles ?

Oui. Würth propose des alvéoles standardisées (8.4, 4.4, etc.), tapis antidérapants, séparateurs, supports internes et panneaux perforés. Ces accessoires permettent d'insérer chaque outil à sa place, facilitent l’inventaire et optimisent l’espace disponible dans les tiroirs.

Sécurité et ergonomie

Quels systèmes de verrouillage et de sécurité sont intégrés ?

Les servantes Würth intègrent souvent un verrouillage centralisé (serrure à barillet), des dispositifs empêchant l’ouverture simultanée de plusieurs tiroirs, et un déverrouillage facile d’une main. Ces protections visent à limiter les risques de basculement ou d'ouverture accidentelle pendant le déplacement.

Comment la conception ergonomique des servantes impacte-t-elle l’usage au quotidien ?

Des poignées solides permettent une manœuvre aisée. Les plans de travail sont placés à hauteur adaptée, certains modèles offrent surface en acier inoxydable ou bois hêtre. La mobilité (roulettes pivotantes, freins) et le poids total bien entendu réparti sont essentiels pour éviter fatigue et blessures.

Choix selon l’environnement de travail

Quel modèle convient pour un petit atelier contraint en espace ?

Dans un atelier de taille réduite ou un véhicule utilitaire, les modèles compacts comme la BASIC 8.4 ou Compact avec largeur modérée sont recommandés. Ils offrent plusieurs tiroirs utiles tout en limitant l’encombrement.

Quels modèles pour des charges lourdes ou usage intensif industriel ?

Pour usage intensif, les servantes WE 12.8, WE XXL ou la ULTIMATE 8.8 sont appropriées grâce à leurs capacités élevées (450-750 kg), tiroirs robustes, surface de travail large, compatibilité avec des inserts lourds ou systèmes de rangements exigeants.

Maintenance et durabilité

Comment entretenir les surfaces et les tiroirs pour prolonger la durabilité ?

Nettoyage régulier avec détergent non agressif pour les surfaces métalliques et revêtements epoxy. Surveillance des glissières des tiroirs (graissage léger si besoin) ; vérification des roulettes (roulements, fixation) pour éviter usure prématurée ou déplacement difficile.

Quels sont les effets de l’environnement (humide, poussiéreux, contraintes mécaniques) ?

Dans un atelier soumis à projections, humidité ou poussière, il est préférable de choisir des servantes avec revêtement époxy, surfaces type inox pour plans de travail et éléments de fermeture étanches. La protection des bords, des jonctions est aussi importante pour limiter la corrosion ou le glissement de particules.

Compatibilité et modularité

La servante est-elle compatible avec les accessoires Würth comme Sysko ou ORSY ?

Oui. Certaines gammes Basic et WE sont conçues pour intégrer les mallettes Sysko® ou inserts ORSY®, permettant de ranger uniformément outils, consommables et pièces détachées grâce à un standard modulable.

Est-ce que tous les tiroirs ont les mêmes dimensions ou des hauteurs différentes selon leur usage ?

Les servantes comportent souvent des tiroirs de hauteurs variables : tiroirs plats pour petits outils, tiroirs profonds pour pièces volumineuses ou machines portatives. Cette diversité permet une meilleure organisation fonctionnelle selon le métier.