TABLE DE TRAVAIL PLIANTE
Table de travail pliante : optimisez votre espace et facilitez vos projets professionnels
Une table de travail pliante est un meuble portable et polyvalent conçu pour offrir une surface de travail stable et temporaire. Elle est souvent utilisée dans des environnements professionnels où l'espace est limité ou où la flexibilité est essentielle. Grâce à son mécanisme de pliage, elle peut être facilement transportée et rangée lorsqu'elle n'est pas utilisée. Sa structure robuste permet de supporter divers équipements et matériaux, rendant ce type de table idéal pour des tâches nécessitant une installation rapide et un démontage aisé.
Points forts
Les tables de travail pliantes Würth sont conçues pour offrir une solution pratique et efficace aux professionnels. Leur principal atout réside dans leur capacité à se plier et se déplier facilement, permettant un gain de place considérable lors du transport et du stockage. De plus, leur conception robuste garantit une stabilité optimale, même lors d'une utilisation intensive. La qualité des matériaux utilisés assure une durabilité exceptionnelle, rendant ces tables idéales pour un usage quotidien dans des environnements exigeants.
Caractéristiques importantes
Les tables de travail pliantes Würth se distinguent par leurs dimensions variées, généralement comprises entre 100 cm et 200 cm de longueur, permettant de s'adapter à différents besoins professionnels. Elles sont souvent fabriquées en acier ou en aluminium, offrant une résistance accrue tout en restant légères pour faciliter le transport. Disponibles en plusieurs couleurs, elles s'intègrent facilement dans divers environnements de travail. Ces tables respectent les normes de sécurité en vigueur, garantissant une utilisation sécurisée. Certaines versions incluent des plateaux antidérapants ou des pieds réglables pour une adaptabilité maximale.
- Tables de travail pliantes, pratiques pour les chantiers et interventions mobiles
- Matériaux robustes : aluminium ou combinaison aluminium/bois
- Capacité de charge selon modèles : 100 kg à 200 kg
- Dimensions variables : longueurs 850 mm à 1880 mm, largeurs 60 mm à 800 mm
- Légères et compactes, faciles à transporter et à ranger
- Certains modèles équipés de plateau bois pour plus de polyvalence
- Adaptées aux métiers du bâtiment, de la maintenance et aux services itinérants
Tableau comparatif des tables de travail pliantes Würth
| Produit | Matière | Dimensions (L x l) | Capacité de charge | Particularités |
|---|---|---|---|---|
| Table de travail Multi-Métiers pliante | Aluminium | ~1000 x 600 mm | 200 kg | Ultra légère, butée graduée pour surface plane |
| Établi pliant avec plateau en bois | Aluminium / Bois | ~1880 x 800 mm | 200 kg | Très stable, idéal avec étau, compact et mobile |
| Table pliante de chantier compacte | Aluminium | ~850 x 60 mm | 100 kg | Légère, pratique pour interventions rapides |
Domaines d'applications courants
Les tables de travail pliantes Würth sont couramment utilisées dans des ateliers professionnels, sur des chantiers de construction, et dans des environnements industriels où l'espace est limité. Elles sont également idéales pour les techniciens itinérants qui ont besoin d'une surface de travail stable et fiable lors de leurs interventions. En raison de leur polyvalence, elles trouvent également leur place dans des événements professionnels tels que des salons ou des expositions, où des installations temporaires sont nécessaires.
Conseils d'utilisation
Pour tirer le meilleur parti des tables de travail pliantes Würth, il est conseillé de toujours vérifier que le mécanisme de pliage est correctement verrouillé avant utilisation pour éviter tout risque d'accident. Il est également recommandé de les déployer sur une surface plane pour assurer une stabilité optimale. Après usage, il est préférable de les nettoyer et de les ranger dans un endroit sec pour prolonger leur durée de vie. Enfin, il est important de respecter les charges maximales indiquées pour éviter toute déformation ou dommage.