FILIÈRE M6
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 filière M6 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de taraudage avec des matières de coupe variées : Acier rapide HSS, HSCo, de finitions multiples : Nitré, Brut, de différents pas de vis : 0.5 mm, 0.7 mm, 0.8 mm,... et convenant au taraudage de nombreux matériaux comme : Acier, Fonte, Acier inoxydable,....
Une filière M6 est un outil de filetage conçu pour créer ou reprendre un filetage extérieur métrique de diamètre nominal 6 mm sur des tiges, vis ou axes. Utilisée en mécanique, maintenance, production et serrurerie-métallerie, elle permet d’obtenir un filetage propre, régulier et conforme aux standards ISO. Le pas associé est généralement de 1,0 mm pour le filetage métrique standard M6.