RONDELLE DENTÉE DIN 6797

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 rondelle dentée DIN 6797 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, de diamètres de : 10.500 mm, 8.400 mm, 13.000 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M8, M10, M4,..., de normes DIN : 6797 et proposés dans divers types de formes : Forme J, Type A, V.
Filter



DIN 6797 – Rondelles éventail à denture

La norme DIN 6797 concerne des rondelles dentées utilisées dans certains assemblages vissés. Leurs dents sont prévues pour prendre appui sur les surfaces en contact et contribuer au maintien de la liaison dans la configuration adaptée. La famille comprend différentes formes de denture, ce qui permet de choisir selon la tête de vis, l’écrou, la surface et l’espace disponibles.


Choix de la variante : contrôlez le diamètre intérieur, le diamètre extérieur, l’épaisseur et la configuration de denture. Les rondelles à denture intérieure ou extérieure ne sont pas nécessairement interchangeables. La matière et la finition doivent convenir aux pièces assemblées et à leur environnement.


Utilisation : installez la rondelle sur des surfaces compatibles et vérifiez que les dents portent effectivement sur les éléments prévus. Elles peuvent marquer les revêtements ou les matériaux tendres. Une rondelle dentée ne garantit pas à elle seule l’absence de desserrage dans toutes les conditions ; validez le montage complet selon les charges et vibrations attendues.