VÊTEMENT DE TRAVAIL NOIR

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 211 Vêtements de travail de couleur noir pour professionnels. Vous retrouverez des vêtements de travail pour professionnels, avec différentes tailles : XXL, XL, L,..., de différentes couleurs, lavables à différentes températures : 40°C, 60°C, 30°C,..., répondant à de nombreuses normes : EN 20471, EN 14058, EN 17353,... et fabriqués à partir de différentes matières pour correspondre à différentes utilisations : 100% polyester, 60% coton, 40% polyester, 100% coton,....

Filter


Vêtements de travail noirs : adoptez un style professionnel tout en restant protégé

Les vêtements de travail noirs sont des tenues professionnelles conçues pour offrir durabilité, confort et fonctionnalité dans divers environnements de travail. Ils incluent souvent des pantalons, vestes, combinaisons et gilets, fabriqués avec des matériaux résistants pour protéger contre les éléments, l'usure et les risques professionnels. La couleur noire est choisie pour sa capacité à masquer les taches et à offrir une apparence professionnelle et élégante. Ces vêtements peuvent également intégrer des caractéristiques comme des poches multifonctionnelles, des renforts et des bandes réfléchissantes pour améliorer la sécurité et l'efficacité.

Points forts des vêtements de travail Würth

Les vêtements de travail Würth se distinguent par leur robustesse et leur confort. Conçus pour résister aux conditions de travail les plus exigeantes, ils offrent une protection optimale tout en permettant une grande liberté de mouvement. Leur design moderne et fonctionnel s'adapte aux besoins des professionnels, garantissant à la fois sécurité et style.

Caractéristiques importantes des vêtements de travail Würth

Ces vêtements sont disponibles en plusieurs tailles, allant du S au XXXL, pour convenir à toutes les morphologies. Fabriqués en matériaux résistants tels que le coton et le polyester, ils assurent durabilité et confort. Leur couleur noire est sobre et professionnelle, et certains modèles respectent des normes de sécurité spécifiques, comme la norme EN ISO 20471 pour la haute visibilité.

Domaines d'applications courants

Les vêtements de travail Würth sont idéaux pour les secteurs de l'industrie, de la construction, et de la logistique. Ils sont également adaptés pour les métiers nécessitant une protection contre les salissures ou les risques mécaniques, comme la maintenance et l'automobile.

Conseils d'utilisation

Pour maximiser la durée de vie de vos vêtements de travail, il est conseillé de les laver à basse température et de les sécher à l'air libre. Assurez-vous de vérifier les étiquettes pour les instructions spécifiques de lavage et d'entretien. Pour une protection optimale, choisissez des vêtements adaptés à votre environnement de travail et complétez-les avec des équipements de protection individuelle si nécessaire.