DOUILLE À CRÉNEAU
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 12 douille à créneau pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte, de différentes formes, de différentes finitions : Bruni, de différentes longueurs : 135 mm, 140 mm, 65 mm,..., et de différentes normes DIN.
Filter
Si vous cherchez des outils de qualité pour le démontage et le montage des écrous à créneaux, des vis de pression ou des rotules de suspension, découvrez la gamme de douilles à créneau proposée par Würth pour les professionnels. Ces douilles sont fabriquées en acier, traité à la chaleur puis chromé, ce qui leur confère une dureté et une résistance à la traction exceptionnelles. Elles sont équipées de 4 ou 6 ergots pour un serrage et un desserrage en toute sécurité des pièces. Elles sont disponibles en différentes tailles et types d'empreinte, adaptés aux différents véhicules et opérations.