BOUCHON FILETÉ M12

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 12 bouchon fileté M12 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Douille six pans, Six pans extérieurs... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A4, Laiton, avec divers types de têtes : Sans tête, Tête hexagonale et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Le bouchon fileté M12 est un composant essentiel dans divers secteurs industriels, notamment dans la plomberie, l'automobile et la construction de machines. Ce type de bouchon est spécialement conçu pour offrir une fermeture sécurisée des ouvertures filetées, empêchant les fuites de fluides ou de gaz. Le bouchon fileté M12 est fabriqué à partir de matériaux durables tels que l'acier inoxydable ou le plastique, ce qui lui confère une excellente résistance à la corrosion et aux températures élevées. Sa taille, correspondant à un diamètre de 12 mm, le rend compatible avec de nombreux systèmes et installations. L'usage du bouchon fileté M12 est particulièrement répandu dans les applications où la fiabilité et l'étanchéité sont primordiales. Sa facilité d'installation et de retrait le rend également très pratique pour les maintenances régulières et les inspections. Le bouchon fileté M12 est une solution efficace et fiable pour sécuriser les systèmes mécaniques et hydrauliques dans une multitude d'environnements industriels.