CHEVILLE DOUBLE PLACO (DOUBLE PEAU)

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 cheville double placo (double peau) pour professionnels.
Filter


Cheville double placo : garantissez des fixations solides dans les cloisons double peau

Une cheville double placo, ou cheville pour double peau, est un dispositif de fixation conçu pour être utilisé dans des cloisons en plaques de plâtre épaisses, composées de deux couches. Elle offre une meilleure capacité de charge et une stabilité accrue par rapport aux chevilles standard, grâce à sa conception qui répartit la pression sur une plus grande surface. Elle est idéale pour installer des équipements lourds ou des structures nécessitant une fixation robuste dans des environnements professionnels où la sécurité et la durabilité sont essentielles.

Les points forts des chevilles double placo (double peau)

Les chevilles double placo (double peau) de Würth sont spécialement conçues pour offrir une fixation robuste et fiable dans les cloisons en plaques de plâtre à double épaisseur. Grâce à leur conception innovante, elles garantissent une répartition optimale des charges, minimisant ainsi les risques d'arrachement. Leur installation est rapide et ne nécessite pas d'outils complexes, ce qui en fait un choix privilégié pour les professionnels à la recherche d'efficacité et de performance.

Les caractéristiques importantes des chevilles double placo (double peau)

Ces chevilles sont disponibles dans une variété de dimensions adaptées aux épaisseurs courantes de plaques de plâtre, généralement comprises entre 12,5 mm et 25 mm pour les installations double peau. Fabriquées en matériaux résistants tels que le nylon renforcé, elles assurent une excellente durabilité et une résistance accrue à l'humidité. Les chevilles sont souvent de couleur grise ou blanche pour s'intégrer discrètement dans les environnements intérieurs. Elles répondent aux normes de sécurité et de qualité en vigueur, garantissant ainsi une utilisation en toute confiance.

Les domaines d'applications courants des chevilles double placo (double peau)

Les chevilles double placo sont idéales pour fixer des éléments lourds ou volumineux sur des cloisons en plaques de plâtre à double épaisseur. Elles sont couramment utilisées pour installer des étagères, des meubles de cuisine, des radiateurs ou encore des équipements audiovisuels. Leur capacité à supporter des charges importantes en fait un choix judicieux pour les professionnels travaillant dans le secteur de l'aménagement intérieur ou de la rénovation.

Les conseils d'utilisation des chevilles double placo (double peau)

Pour une installation optimale, percez un trou de diamètre approprié, généralement indiqué sur l'emballage du produit, afin de garantir un ajustement parfait de la cheville. Insérez la cheville jusqu'à ce qu'elle soit à fleur de la surface du mur, puis serrez la vis jusqu'à ce que la cheville soit bien ancrée. Évitez de trop serrer pour ne pas endommager la structure de la cloison. Assurez-vous de respecter les charges maximales recommandées pour chaque type de cheville afin de garantir la sécurité et la durabilité de l'installation.