VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR AGRICULTEUR
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 159 Vêtements de travail pour agriculteur pour professionnels. Vous retrouverez des vêtements de travail pour professionnels, avec différentes tailles : L, M, XL,..., de différentes couleurs, lavables à différentes températures : 40°C, 60°C, 30°C,..., répondant à de nombreuses normes : EN 20471, EN 20471, EN 14058, EN 14058,... et fabriqués à partir de différentes matières pour correspondre à différentes utilisations : 100% polyester, 60% coton, 40% polyester, 100% coton,....
Vêtements de travail pour agriculteur : protégez-vous efficacement tout en optimisant votre confort au quotidien
Les vêtements de travail pour agriculteur sont des tenues spécialement conçues pour répondre aux exigences des activités agricoles. Ils offrent protection, confort et durabilité, souvent fabriqués avec des matériaux résistants aux intempéries, à l'usure et aux produits chimiques. Ces vêtements incluent généralement des combinaisons, des vestes, des pantalons renforcés et des bottes imperméables. Ils sont conçus pour faciliter les mouvements tout en assurant une sécurité optimale lors des tâches agricoles, telles que la manipulation de machines ou le travail dans des environnements difficiles.
Points forts des vêtements de travail pour agriculteur
Conçus pour offrir une protection optimale et un confort durable, ces vêtements de travail sont adaptés aux conditions exigeantes du milieu agricole. Ils sont résistants aux intempéries, aux déchirures et aux abrasions, garantissant ainsi une longue durée de vie. Leur conception ergonomique permet une grande liberté de mouvement, essentielle pour les tâches agricoles.
Caractéristiques importantes des vêtements de travail pour agriculteur
Les vêtements de travail pour agriculteur sont souvent fabriqués à partir de matériaux robustes comme le coton renforcé ou le polyester. Ils sont disponibles dans une large gamme de tailles pour convenir à toutes les morphologies. Les couleurs courantes incluent le vert, le bleu et le marron, qui sont pratiques pour le travail en extérieur. Certains modèles respectent les normes EN ISO 20471 pour la visibilité ou EN 343 pour la protection contre la pluie. Des renforts aux genoux et des poches multiples sont également des caractéristiques fréquentes.
Domaines d'applications courants des vêtements de travail pour agriculteur
Ces vêtements sont principalement utilisés dans les exploitations agricoles, les fermes et les vignobles. Ils conviennent parfaitement aux activités telles que la récolte, l'élevage, la conduite de machines agricoles et l'entretien des cultures. Leur polyvalence en fait un choix idéal pour les professionnels travaillant en extérieur dans des conditions variées.
Conseils d'utilisation des vêtements de travail pour agriculteur
Il est conseillé de choisir des vêtements adaptés à la saison pour assurer un confort thermique optimal. Pour prolonger la durée de vie des vêtements, il est important de suivre les instructions de lavage et d'entretien fournies par le fabricant. Évitez de les exposer à des produits chimiques agressifs et assurez-vous de les ranger dans un endroit sec pour éviter l'humidité.
Autres produits recommandés pour les agriculteurs
Würth propose une gamme complète de vêtements, EPI et équipements adaptés aux exigences des professionnels du secteur agricole :
- Des outils et consommables : cartouches de graisse agricole pour l’entretien régulier des machines et outils agricoles, des démonte-pneu agricole robuste pour la maintenance rapide des engins, de la visserie spécifique pour l’agriculture, résistante aux contraintes mécaniques et climatiques.
- Des équipements de protection individuelle (EPI) adaptés aux risques chimiques, mécaniques ou biologiques rencontrés en milieu agricole. Des chaussures de sécurité renforcées pour un maximum de stabilité et de protection sur sol irrégulier. Des masques de protection pour les pulvérisations et travaux exposés aux poussières ou produits phytosanitaires. Des gants assurant protection et dextérité au quotidien.
- Une large offre de vêtements agricoles fonctionnels pour le travail en extérieur. Y compris, une gamme dédiée de vêtements agricoles pour femme, alliant confort et durabilité. Des vestes conçues pour résister aux intempéries et aux frottements. Des pantalons de travail robustes et pratiques, pensés pour les conditions exigeantes sur le terrain. Des combinaisons agricoles pour une protection intégrale lors des interventions mécaniques ou sanitaires. Des shorts et t-shirts confortables et respirants pour le travail en plein air.