COMBINAISON DE TRAVAIL AGRICOLE
Combinaison de travail agricole : protection et confort pour les professionnels
Les combinaisons de travail agricole Würth sont conçues pour offrir une protection optimale et un confort inégalé aux professionnels du secteur agricole. Adaptées aux conditions exigeantes du travail en extérieur, elles garantissent une sécurité maximale tout en facilitant les mouvements.
Les points forts des combinaisons de travail agricole
Les combinaisons de travail agricole Würth se distinguent par leur robustesse et leur durabilité. Fabriquées à partir de matériaux de haute qualité, elles résistent à l'usure et aux déchirures, assurant une longévité exceptionnelle. Le design ergonomique de ces combinaisons permet une liberté de mouvement totale, indispensable pour les activités agricoles. De plus, elles sont dotées de nombreuses poches fonctionnelles, idéales pour garder à portée de main les outils et accessoires essentiels.
Les caractéristiques importantes des combinaisons de travail agricole
Les combinaisons de travail agricole sont disponibles dans une large gamme de tailles, allant du S au XXL, pour s'adapter à toutes les morphologies. Elles sont généralement fabriquées en coton renforcé ou en polyester-coton, des matériaux qui offrent une excellente résistance tout en étant respirants. Les couleurs les plus courantes incluent le vert, le bleu et le marron, qui se fondent bien dans l'environnement agricole. Conformes aux normes de sécurité en vigueur, ces combinaisons sont souvent équipées de bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité.
- Variété de tailles disponibles : 3XL, L, M, etc.
- Différents coloris adaptés à un usage professionnel.
- Lavables en machine : généralement à 60°C pour garantir hygiène et longévité.
- Matières multiples : en majorité coton et/ou polyester, parfois avec de l’élasthanne pour plus de confort ou de souplesse.
- Fonctionnalités pratiques : multiples poches (pour outils, mètre, etc.), certaines compatibles avec des genouillères.
- Protection et confort : nombreuses combinaisons prévues pour protéger des salissures et offrir une coupe ergonomique.
- Accessoires anti-rayures : fermetures anti-rayures, boutons dissimulés ou fermetures auto-agrippantes.
- Éléments de sécurité : certaines modèles sont certifiées EN 14404 (poches à genouillères pour protection supplémentaire).
Tableau comparatif des principales combinaisons de travail agricole
| Nom du produit | Matière principale | Lavable à | Fonctionnalités |
|---|---|---|---|
| Combinaison Stretch X | 72% coton, 25% polyester, 3% élasthanne | 60°C | Fermetures anti-rayures |
| Combinaison DOUBLE ZIP | 65% polyester, 35% coton |
60°C |
Poches multiples, 2 fermetures à zip intégrales, col officier, taille élastiquée, enfilable sans se déchausser |
| Combinaison Cetus | 65% polyester, 35% coton | 60°C | Multi-poches, confortable |
| Combinaison STAR COTON | 100% coton | 60°C |
Poches pour genouillères, ergonomique, anti-rayures, 6 poches, bouton dissimulé, fermeture éclair YKK, coupe ajustable, certification OEKO-TEX |
| Combinaison Star | 60% coton, 40% polyester | 60°C |
Poches genouillères certifiées, fermeture double sens, taille élastique, 6 poches, ourlet ajustable |
Les domaines d'applications courants des combinaisons de travail agricole
Les combinaisons de travail agricole sont idéales pour une utilisation dans divers secteurs tels que l'agriculture, l'horticulture, et l'élevage. Elles protègent efficacement contre les intempéries, la poussière, et les projections de produits chimiques, ce qui les rend indispensables pour les travaux de plantation, de récolte, et d'entretien des cultures. Elles sont également adaptées pour les interventions dans les environnements poussiéreux ou boueux.
Les conseils d'utilisation des combinaisons de travail agricole
Pour garantir une efficacité optimale, il est conseillé de choisir une combinaison à la bonne taille afin de ne pas entraver les mouvements. Il est également important de vérifier régulièrement l'état de la combinaison et de la laver conformément aux instructions du fabricant pour préserver ses propriétés protectrices. En cas de tâches particulièrement salissantes ou de manipulations de produits chimiques, il est recommandé de porter des équipements de protection supplémentaires tels que des gants et des lunettes de sécurité.
Autres produits recommandés pour les agriculteurs
Würth propose une gamme complète de vêtements, EPI et équipements adaptés aux exigences des professionnels du secteur agricole :
- Des outils et consommables : cartouches de graisse agricole pour l’entretien régulier des machines et outils agricoles, des démonte-pneu agricole robuste pour la maintenance rapide des engins, de la visserie spécifique pour l’agriculture, résistante aux contraintes mécaniques et climatiques.
- Des équipements de protection individuelle (EPI) adaptés aux risques chimiques, mécaniques ou biologiques rencontrés en milieu agricole. Des chaussures de sécurité renforcées pour un maximum de stabilité et de protection sur sol irrégulier. Des masques de protection pour les pulvérisations et travaux exposés aux poussières ou produits phytosanitaires. Des gants assurant protection et dextérité au quotidien.
- Une large offre de vêtements agricoles fonctionnels pour le travail en extérieur. Y compris, une gamme dédiée de vêtements agricoles pour femme, alliant confort et durabilité. Des vestes conçues pour résister aux intempéries et aux frottements. Des pantalons de travail robustes et pratiques, pensés pour les conditions exigeantes sur le terrain. Des combinaisons agricoles pour une protection intégrale lors des interventions mécaniques ou sanitaires. Des shorts et t-shirts confortables et respirants pour le travail en plein air.