TABLE DE TRAVAIL

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 table de travail pour professionnels. Vous retrouverez des tables de travail, avec différentes capacités de charge : 100 kg, 500 kg, 800 kg, matières : Aluminium / aluminium, Aluminium / bois, Tôle d'acier,..., de différentes couleurs, longueurs : 1000 mm, 1797 mm, 1880 mm,... et largeurs : 1500 mm, 2000 mm, 60 mm,....
Filter



Tables de travail : aménagez un poste solide et ergonomique pour vos tâches d'atelier et de chantier

Les tables de travail regroupent les établis fixes ou réglables, les tables pliables et les tables spécialisées destinées aux ateliers et aux chantiers. Elles offrent un plan stable pour scier, assembler, percer, monter ou réparer, avec des charges admissibles pouvant atteindre plusieurs centaines de kilos. Leur hauteur, leur matériau et leur mobilité font la différence selon le métier : mécanique, menuiserie, électricité ou maintenance.


La petite anecdote sur ce type de produits

L'établi est l'un des plus anciens meubles de travail : les artisans en utilisent depuis l'Antiquité pour maintenir le bois ou le métal. Sa forme a peu évolué, mais ses matériaux se sont transformés. Le hêtre, très dense et peu sujet aux déformations, est resté le bois de référence pour les plateaux, car il encaisse les coups et les années. La hauteur idéale d'un établi se situe généralement à hauteur du poignet quand le bras pend le long du corps, ce qui explique l'intérêt des modèles réglables, adaptés à chaque opérateur. Les ateliers modernes ont aussi vu apparaître des tables motorisées ou élévatrices, nées de la nécessité de manipuler des ensembles lourds.


Les points forts de ce type de produits

  • Un plan de travail stable et robuste, pensé pour absorber les chocs, les vibrations et les charges lourdes
  • Des modèles à hauteur réglable pour adapter le poste à l'opérateur et limiter les troubles musculosquelettiques
  • Des plateaux en hêtre multiplis de 40 mm, résistants à l'usure et agréables à travailler
  • Des structures en tôle d'acier ou en tube carré, pour une grande rigidité
  • Des solutions pliables en aluminium, légères et faciles à transporter d'un chantier à l'autre
  • Des tables spécialisées : sciage multifonction, manutention de batteries de véhicules électriques

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Hauteur de travail : réglable de 640 à 990 mm par pas de 25 mm sur l'établi BASIC WT 2, fixe de 840 mm sur l'établi PRO WT
  • Charge admissible : 500 kg pour l'établi réglable BASIC WT 2, 800 kg pour l'établi fixe PRO WT, 100 kg pour la table de sciage multifonction
  • Plan de travail en hêtre multiplis de 40 mm d'épaisseur
  • Structure en tôle d'acier avec finition RAL 7035 ou en tube d'acier carré de 45 x 45 mm
  • Table pliable Multi-Métiers en aluminium : environ 10 kg, 1000 x 60 x 870 mm une fois dépliée
  • Table de sciage multifonction : 29,4 kg, 1880 x 800 x 970 mm
  • Tables élévatrices mobiles pour batterie : capacités de 1000 kg et 1500 kg, d'un poids de 325 kg à 430 kg

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Ateliers de mécanique, de maintenance et de réparation
  • Menuiserie, agencement et fabrication sur mesure
  • Chantiers de construction nécessitant un poste de travail mobile
  • Découpe et sciage de planches, panneaux et profilés
  • Plomberie, électricité et métiers du second œuvre
  • Garages et ateliers automobiles, avec les tables élévatrices dédiées aux batteries de véhicules électriques

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisissez la table en fonction de la charge maximale à supporter, en tenant compte du poids des pièces et des outils
  • Installez l'établi sur un sol plan et stable, puis réglez la hauteur de manière que les avant-bras restent à l'horizontale
  • Répartissez les charges au centre du plateau pour éviter le basculement
  • Verrouillez systématiquement les pieds ou les roulettes avant de commencer le travail
  • Dégagez le plan de travail après chaque tâche pour conserver un espace sûr et propre
  • Contrôlez régulièrement les assemblages, les vis et les mécanismes de réglage
  • Pour les tables pliables, vérifiez le verrouillage complet des pieds avant de les charger
  • Fixez ou calez la table avant d'y poser une machine fixe, comme une scie, afin d'éviter tout déplacement pendant la coupe
  • Protégez le plateau en bois avec un support sacrificiel lors des travaux de perçage ou de découpe

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de table Hauteur Charge admissible Matériaux / particularités
Établi réglable BASIC WT 2 640 à 990 mm, pas de 25 mm 500 kg Plan en hêtre multiplis de 40 mm, tôle d'acier RAL 7035
Établi fixe PRO WT 840 mm 800 kg Tube d'acier carré de 45 x 45 mm, hêtre de 40 mm
Table pliable Multi-Métiers 870 mm (dépliée) Selon référence Aluminium, environ 10 kg, 1000 x 60 mm
Table de sciage multifonction 970 mm 100 kg 29,4 kg, 1880 x 800 mm
Table élévatrice mobile pour batterie Réglable 1000 kg ou 1500 kg Manutention de batteries de véhicules électriques

Questions fréquentes

Caractéristiques techniques

Quelles sont les capacités de charge des tables de travail Würth disponibles ?

Les tables de travail Würth offrent différentes capacités de charge en fonction des modèles : la série BASIC propose une capacité jusqu'à 500 kg avec une répartition uniforme de la charge, tandis que la gamme PRO fixe atteint une capacité maximale de 800 kg. Les tables pliantes multi-métiers supportent des charges autour de 100 à 200 kg, adaptées pour des usages mobiles et légers.

De quels matériaux sont fabriquées les tables de travail Würth ?

Les tables de travail Würth sont principalement conçues en tôle d'acier revêtue par poudrage pour une meilleure résistance et durabilité. Les tables pliantes utilisent principalement de l'aluminium renforcé pour allier légèreté et robustesse. Les cadres sont souvent réalisés en tube d’acier zingué ou galvanisé, garantissant stabilité et résistance à la corrosion.

Quelle est la plage de réglage en hauteur des établis BASIC ?

L’établi BASIC est réglable en hauteur de 640 mm à 990 mm, avec des incréments de 25 mm, ce qui permet d’adapter l’ergonomie du poste de travail en fonction des besoins des opérateurs et des tâches réalisées.

Les tables Würth sont-elles livrées assemblées ?

Les tables de travail PRO fixes sont livrées préassemblées pour faciliter leur mise en service immédiate, tandis que les modèles personnalisés ou certains établis pliants peuvent nécessiter un assemblage par le client selon leurs options.

Quels sont les avantages des tables de travail pliantes Würth pour les professionnels ?

Les tables pliantes Würth sont ultra légères, avec un poids moyen de 10 kg, tout en supportant plus de 200 kg. Elles offrent un encombrement réduit grâce au pliage, idéal pour le transport et le stockage mobile sur chantier. Leur cadre en aluminium renforcé garantit une stabilité suffisante pour des activités variées, mécanicien, électricien ou monteur.

Ergonomie et fonctionnalités

Comment les tables de travail Würth améliorent-elles l’ergonomie au poste de travail ?

Les établis BASIC disposent d’un réglage en hauteur précis, permettant d’adapter la hauteur de travail à l’utilisateur, ce qui réduit la fatigue physique et améliore la posture. Le cadre robuste avec entretoise assure une stabilité optimale pour un travail en toute sécurité.

Les tables Würth proposent-elles des fonctionnalités spécifiques pour le montage et la découpe ?

Oui, notamment les tables multi-métiers pliantes disposent de butées graduées intégrées dans le plateau pour assurer la prise de mesure et le maintien des matériaux lors de découpes précises. Certaines tables de sciage multifonctions sont également compatibles avec des scies circulaires, optimisant leur usage en atelier.

Quelles options de rangement sont disponibles sur les tables de travail Würth ?

Certaines tables de travail pour atelier sont équipées de tiroirs et d’étagères robustes, permettant de ranger et d’organiser outils et accessoires. Cette configuration favorise un poste de travail ordonné et efficace, facilitant l’accès rapide aux équipements nécessaires.

Utilisation et maintenance

Comment entretenir les tables de travail en acier et aluminium Würth ?

Les surfaces en tôle d’acier revêtue doivent être nettoyées régulièrement avec un chiffon humide pour enlever poussière et huiles, en évitant les produits abrasifs pouvant endommager le revêtement. Les structures en aluminium peuvent être nettoyées de façon similaire, avec une attention portée aux zones mobiles des tables pliantes pour éviter l’accumulation de saletés.

Les tables Würth conviennent-elles pour une utilisation en milieu humide ou exposé à l’huile ?

Les tables de travail PRO en acier avec revêtement poudre présentent une bonne résistance aux projections d’huile et d’eau, adaptées aux environnements industriels et ateliers nécessitant une capacité d'entretien facile et une robustesse durable.

Quelle est la stabilité des tables de travail Würth sur sol irrégulier ?

La gamme PRO est équipée de patins en plastique avec dispositif de mise à niveau, garantissant une stabilité optimale même sur des sols irréguliers. Les établis BASIC et pliants disposent également de cadres renforcés pour assurer une bonne assise et limiter les vibrations pendant l’utilisation.