CLOUS ET POINTES POUR CLOUEUR PNEUMATIQUE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme Clous et Pointes pour cloueur pneumatique pour professionnels.
Filter
Clous pour cloueur pneumatique : fixez solidement vos structures en un temps record
Les clous pour cloueur pneumatique sont des fixations métalliques conçues pour être utilisées avec un cloueur pneumatique, un outil alimenté par air comprimé. Ces clous sont souvent reliés par bande ou enroulés pour faciliter leur chargement dans l'outil. Ils sont disponibles en différentes longueurs, diamètres et finitions pour s'adapter à divers matériaux et applications professionnelles, telles que la construction, la menuiserie et l'assemblage de structures. Leur utilisation permet une fixation rapide et efficace, améliorant la productivité et la précision dans les projets de grande envergure. Que ce soit pour la charpente, la menuiserie, l'isolation ou la décoration, vous trouverez chez Würth les clous pour cloueur à air comprimé adaptés à votre projet.
Les points forts des clous pour cloueur pneumatique
Les clous pour cloueur pneumatique Würth se distinguent par leur efficacité et leur robustesse, répondant aux exigences des professionnels en quête de performances fiables. Leur conception garantit une fixation rapide et sécurisée, optimisant ainsi le temps de travail sur les chantiers. Ces clous sont conçus pour minimiser les risques de bourrage et assurer une pénétration fluide dans divers matériaux. Leur compatibilité avec une large gamme de cloueurs pneumatiques en fait un choix polyvalent et pratique pour les professionnels.
Les caractéristiques importantes des clous pour cloueur pneumatique
Les clous pour cloueur pneumatique Würth sont disponibles dans une variété de dimensions, allant généralement de 25 mm à 100 mm, pour s'adapter à différents besoins de fixation. Ils sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, tels que l'acier galvanisé, offrant ainsi une résistance accrue à la corrosion. Ces clous sont souvent proposés en différentes finitions, y compris lisse et annelée, pour s'adapter à divers types de travaux. Ils respectent les normes de sécurité et de qualité en vigueur, garantissant une utilisation sûre et efficace.- Matières : Principalement en acier galvanisé, acier brut, ou acier inoxydable A2, garantissant une excellente résistance à la corrosion et une bonne durabilité.
- Types de fixation : Disponibles en bandes à 16°, 20°, ou 34°, conçus spécifiquement pour cloueurs pneumatiques avec différentes inclinaisons adaptées aux usages (menuiserie, charpente, bardage, ossature bois, décorations, etc.).
- Formes de tête : Variées, incluant tête plate, tête bombée, tête comprimée, et tête semi-circulaire aplatie selon les applications et exigences esthétiques.
- Formes de pointe : Pointe lisse ou crantée/resinée suivant le matériau à fixer pour assurer une bonne insertion et une tenue optimale.
- Large gamme de dimensions : Longueurs et diamètres variés pour s’adapter à divers supports (bois, béton, métal, charpente, plaques, etc.).
- Conditionnement : En rouleaux, bandes, ou boîtes, adaptés aux différents types de cloueurs pneumatiques et aux besoins des professionnels.
- Utilisations : Conçus pour travaux de menuiserie, construction, ossature bois, bardage, charpente, décoration, et fixation industrielle diversifiée.
Tableau comparatif des principales catégories de clous pour cloueur pneumatique Würth
| Catégorie / Désignation | Type / Angle de bande | Matière & Finition | Forme de tête | Forme de pointe | Utilisations principales | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pointes en bande 34° inox A2 | 34° bande | Acier inoxydable A2, brut | Bombée | Crantée ou lisse | Menuiserie, construction durable, résistance à la corrosion | Bande standard |
| Pointes en bande 34° galva 12µm | 34° bande | Acier, zingué 12µm | Plate | Crantée ou lisse | Ossature bois, charpente | Bande standard |
| Pointes en rouleau 16° galva 12µm | 16° rouleau | Acier, galvanisé à chaud | Plate | Crantée ou lisse | Charpente, ossature bois | Rouleau pour cloueur compatible |
| Clous Brads acier zingué WX 0,98x1,21mm | Spécifique Brads | Acier zingué | Comprimée | Lisse | Fixation fine, moulures, plinthes | Boîte ou rouleau |
| Pointes en rouleau inox A4 16° annelées | 16° rouleau | Acier inoxydable A4 | Bombée | Annélées | Bardage bois, extérieur, haute corrosion | Rouleau |
| Pointes en rouleau 16° acier brut résinées | 16° rouleau | Acier brut | Plate | Résinée | Applications générales charpente, construction bois | Rouleau |
| Pointes finettes Stanox série AL cuivre | Fines | Cuivre | Plate | Lisse | Cadres, décoration | Boîte |
| Pointes MiniBrads inox A2 série J | Mini Brads | Acier inoxydable A2 | Plate | Lisse | Menuiserie, travaux fins, extérieur | Boîte |
Les domaines d'applications courants des clous pour cloueur pneumatique
Les clous pour cloueur pneumatique Würth sont couramment utilisés dans le secteur de la construction et de la menuiserie. Ils sont idéaux pour les travaux de charpente, d'ossature bois, de bardage et de pose de panneaux. Leur polyvalence les rend également adaptés pour des applications dans la fabrication de meubles et la construction de structures temporaires. Grâce à leur capacité à s'adapter à divers matériaux, ces clous sont un outil essentiel pour les professionnels cherchant à réaliser des fixations solides et durables.