DOUILLE ET EMBOUT POUR CLÉ À CHOC

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 77 douille pour clé à choc pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte, de différentes formes, de différentes finitions : Bruni, Phosphaté, de différentes longueurs : 75 mm, 100 mm, 38 mm,..., et de différentes normes DIN.
Filter

Douilles et embouts pour clé à choc : optimisez vos opérations de vissage et dévissage en toute efficacité

es douilles et embouts pour clé à choc proposées par Würth sont des outils de haute qualité, conçus pour résister aux chocs et aux vibrations. Elles sont fabriquées en acier au chrome-molybdène, un alliage qui offre une grande résistance à la corrosion et à l'usure. Les douilles pour clé à choc Würth sont disponibles en différentes empreinte : 1 pouce, 1/2 pouce, 3/4 pouce et 3/ pouce. Elles sont compatibles avec les clés à choc pneumatiques ou électriques (généralement à batterie), et sont dotées d'un système de verrouillage rapide qui empêche la douille de tomber de la clé. Les douilles pour clé à choc Würth sont idéales pour les travaux de serrage ou de desserrage de boulons, écrous ou vis, dans les domaines de la mécanique (notamment automobile et poids-lourd), de la carrosserie ou de la construction métallique. Elles sont couramment employées pour le dévissage des écrous de roues ou encore pour le démontage des étriers de freins.


Points forts des douilles et embouts pour clé à choc

Les douilles et embouts pour clé à choc de la gamme Würth sont conçus pour offrir une performance et une durabilité exceptionnelles dans les environnements professionnels. Leur robustesse garantit une résistance élevée aux chocs et à l'usure, ce qui les rend idéaux pour les tâches intensives. Grâce à leur conception précise, ces outils permettent un ajustement parfait, réduisant ainsi le risque de glissement et augmentant l'efficacité du travail. De plus, leur compatibilité avec une large gamme de clés à choc assure une grande polyvalence d'utilisation.


Caractéristiques importantes des douilles et embouts pour clé à choc

Les douilles et embouts pour clé à choc Würth se distinguent par leur fabrication en acier allié de haute qualité, souvent chromé ou phosphaté pour une protection accrue contre la corrosion. Disponibles dans une variété de dimensions, allant de 30 mm à 300 mm pour les douilles, ces outils couvrent un large éventail de besoins professionnels. Les embouts sont souvent dotés d'un traitement thermique pour renforcer leur solidité. En termes de normes, ils respectent généralement les standards DIN et ISO, garantissant ainsi une qualité et une fiabilité optimales.


  • Douilles et embouts spécifiquement conçus pour les clés à choc (pneumatiques ou électriques)
  • Fabrication en acier haute résistance (souvent chrome-molybdène) pour résister aux chocs et vibrations
  • Disponibles en différents formats d’empreintes : 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
  • Proposées en versions courtes, longues, métriques et impériales
  • Finitions courantes : bruni, forgé
  • Compatibles avec systèmes de verrouillage rapide anti-chute
  • Disponibles à l’unité ou en coffrets (sets de 5 à 16 pièces)
  • Applications : mécanique automobile, poids-lourd, construction métallique, serrage/desserrage intensif


Tableau comparatif des douilles et embouts pour clé à choc Würth

Produit Empreinte Matière Finition Type Particularités
Douille à chocs 1/2" 6 pans femelle hexagonale longue métrique 1/2" Acier Bruni Femelle hexagonale longue Usage courant mécanique
Jeu de douilles à chocs 1/2" 6 pans femelles longues 1/2" Acier - Coffret 12 pcs Coffret professionnel polyvalent
Douille à chocs 1/2" 6 pans mâle longue 1/2" Acier Bruni Mâle hexagonal Longueur de lame 22 mm
Douille à chocs 3/4" 6 pans femelle longue 3/4" Acier - Femelle hexagonale longue DIN 3121
Douille à chocs 1/2" TX mâle longue 1/2" / TX30 Acier - Mâle TX Pour vis Torx
Douille à chocs 1" 6 pans femelle longue métrique 1" Acier Bruni Femelle hexagonale longue Idéale poids-lourd
Douille à chocs 1" 6 pans femelle courte métrique 1" Acier (forgé) Bruni Femelle hexagonale courte Compacte, robuste
Rallonge pour douille à chocs 1/2" 1/2" Acier forgé - Rallonge 75–250 mm DIN 3121
Douille à chocs 1/2" 6 pans femelle longue pour jantes 1/2" Acier forgé - Femelle hexagonale longue Spéciale jantes auto
Douille à chocs 1/2" 6 pans femelle longue impériale 5/8" Chrome molybdène - Femelle hexagonale longue Format impérial
Jeu de douilles à chocs (différentes configurations) 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" Acier / Chrome molybdène - Coffrets de 5 à 16 pcs Sets complets pour garagistes & carrossiers


Domaines d'applications courants des douilles et embouts pour clé à choc

Ces outils sont couramment utilisés dans les secteurs de l'automobile, de la construction et de l'industrie lourde. Ils sont essentiels pour le montage et le démontage de fixations nécessitant une force de serrage élevée, comme les boulons de roues de véhicules ou les structures métalliques. Leur capacité à supporter des couples élevés sans se déformer en fait un choix privilégié pour les professionnels nécessitant une rapidité et une efficacité accrues.


Conseils d'utilisation des douilles et embouts pour clé à choc

Pour maximiser la durée de vie de vos douilles et embouts, il est conseillé de les utiliser uniquement avec des clés à choc adaptées à leur taille et à leur couple. Assurez-vous de bien aligner l'embout avec la fixation pour éviter tout dommage. Après chaque utilisation, nettoyez et inspectez vos outils pour détecter d'éventuels signes d'usure ou de dommage. Conservez-les dans un endroit sec pour éviter la corrosion et garantir une performance optimale à chaque utilisation.