ENTRETOISE INOX
Entretoises en inox : optimisez l'espacement et la stabilité de vos structures métalliques
Les entretoises en inox proposées par Würth sont des éléments de fixation de haute qualité, conçus pour assurer une liaison solide et durable entre deux pièces. Elles sont fabriquées en acier inoxydable, un matériau résistant à la corrosion, à la chaleur et aux chocs. Les entretoises en inox Würth sont disponibles en différentes dimensions, formes et filetages, pour s'adapter à tous les besoins et applications. Elles sont idéales pour les secteurs de la construction, de l'industrie, de l'automobile ou du nautisme, où une fiabilité maximale est requise. Les entretoises en inox Würth sont faciles à installer et à démonter, grâce à leur conception ergonomique et à leur surface lisse. Elles offrent une excellente tenue mécanique et une bonne résistance aux vibrations. Avec les entretoises en inox Würth, vous bénéficiez d'un produit de qualité professionnelle, certifié selon les normes les plus strictes.
Caractéristiques courantes des entretoises inox Würth
- Entretoises en acier inoxydable A2, conçues pour réaliser un espacement précis et une liaison sécurisée entre deux pièces.
- Disponibles en formes hexagonale ou ronde, adaptées à différents besoins de montage.
- Filetage métrique interne : convient pour vis, tiges filetées M6 à M16 (selon modèle).
- Matière : inox A2 (résistant à la corrosion, à la chaleur et aux agents chimiques, durable dans les environnements agressifs).
- Finition : brute (surface lisse pour installation/montage facile).
- Excellente tenue mécanique : haut niveau de résistance aux contraintes, très bonne absorption des vibrations.
- Adaptées pour la construction, l’industrie, l’automobile, le nautisme, ou tout montage mécanique nécessitant de l’inox.
- Installation et démontage aisés grâce à un design ergonomique ; gain de temps en maintenance et assemblage.
Tableau comparatif des principales entretoises inox Würth
| Type | Forme | Matière | Filetage | Dimensions | Applications | Avantages spécifiques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entretoise hexagonale inox | Hexagonale | Acier inoxydable A2 | Métrique (M6–M16) | Selon modèle | Espacement, assemblage, mécanique industrielle | Facile à serrer/retirer, résistance mécanique élevée |
| Entretoise ronde inox | Ronde | Acier inoxydable A2 | Métrique (M6–M16) | Selon modèle | Assemblage électronique, mécanique fine, nautisme | Surface lisse, montage sécurisé, anticorrosion |