CLOUS ET POINTES POUR CLOUEUR
Clous pour cloueur : assemblez le bois rapidement avec des fixations adaptées
Les clous pour cloueur sont des fixations conditionnées en bandes ou en rouleaux afin d’être alimentées automatiquement dans un cloueur compatible. Ils se distinguent par leur angle d’assemblage, leur diamètre, leur longueur, la forme de leur tête, leur profil de tige et leur matière. La gamme couvre des pointes fines pour les finitions, des clous en bande pour l’ossature et la charpente, ainsi que des pointes en rouleau pour le bardage, la toiture et les assemblages bois. Les versions en acier brut, zingué, galvanisé à chaud ou inox A2/A4 répondent à des conditions d’exposition différentes. Le choix doit toujours correspondre au chargeur et au domaine d’emploi de l’outil.
La petite anecdote sur ce type de produits
Les clous assemblés en bande ou en rouleau ne sont pas interchangeables à volonté : leur angle, leur liaison et leur format sont conçus pour un type précis de chargeur. L’angle de bande — par exemple 16°, 20°, 21° ou 34° — permet notamment de loger les fixations dans un magasin incliné et d’optimiser l’accès dans les angles ou les zones étroites. La tige peut aussi être lisse, annelée ou torsadée : cette géométrie influence la tenue à l’arrachement. La fixation idéale dépend donc autant du support et de l’environnement que de la compatibilité mécanique avec le cloueur.
Les points forts de ce type de produits
- Alimentation en série permettant d’accélérer les travaux de fixation répétitifs
- Large choix de bandes et de rouleaux compatibles avec différentes familles de cloueurs
- Profils de tige lisses, annelés ou torsadés pour répondre à des besoins de maintien variés
- Pointes fines pour les finitions et clous de plus forte section pour les assemblages de structure
- Acier brut, revêtements anticorrosion ou inox pour adapter la fixation à l’exposition
- Têtes plates, demi-têtes, bombées ou sans tête selon le résultat et l’usage recherchés
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Angles et conditionnements : bandes de 20°, 21°, 30° à 34° et rouleaux de 16° selon la famille
- Diamètres répertoriés : environ 0,6 à 4,1 mm selon les clous et les applications
- Longueurs disponibles : de pointes courtes de finition à des clous de charpente de 90 mm et plus selon la référence
- Profils de tige : lisse, annelé, torsadé ou avec revêtement résiné
- Matières et finitions : acier brut, acier zingué, galvanisation à chaud et inox A2 ou A4
- Normes et classes : références conformes à EN 14592, ATE ou classe de service extérieure sur les produits spécifiés
- Le diamètre, l’angle, la longueur et le type de liaison doivent tous correspondre au cloueur utilisé
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Assemblage d’ossatures bois, fermettes, charpentes et palettes
- Fixation de lames de bardage, panneaux de toiture et éléments de couverture
- Pose de menuiseries extérieures avec des pointes en acier inoxydable ou galvanisé adaptées
- Travaux de finition sur cadres, portes, plinthes, moulures et éléments décoratifs
- Fixation de clôtures ou d’éléments d’arboriculture avec des fixations dédiées
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Vérifier la référence et le type de chargeur du cloueur avant de choisir la bande ou le rouleau
- Respecter l’angle, le diamètre et la longueur de clou prévus pour l’outil
- Choisir l’inox ou une galvanisation adaptée lorsque les fixations sont exposées à l’humidité extérieure
- Sélectionner une tige annelée ou torsadée lorsque la tenue à l’arrachement le justifie, selon les prescriptions du chantier
- Contrôler les exigences normatives et la classe de service pour les assemblages structurels ou extérieurs
- Stocker les consommables au sec et protéger les bandes contre les chocs et les déformations
- Porter les protections oculaires et auditives recommandées et maintenir l’outil dans l’axe de la pièce
- Ne pas mélanger des consommables de formats différents dans un même chargeur, même si leur longueur semble identique
- Employer une fixation dont la longueur de pénétration est suffisante sans traverser la pièce ou endommager les réseaux cachés
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de clou | Assemblage / matière | Caractéristique | Usage typique | Point de vigilance |
|---|---|---|---|---|
| Clous en bande 34° pour charpente | Acier zingué ou galvanisé | Environ 50 à 90 mm | Ossature et charpente bois | Compatibilité angle et chargeur |
| Pointes en rouleau 16° annelées | Acier galvanisé ou inox A2/A4 | Tige annelée, plusieurs diamètres | Bardage et fixation extérieure | Choisir le revêtement selon l’exposition |
| Pointes en rouleau 16° lisses | Acier brut | Tête plate, pose en rouleau | Construction bois et charpente | Usage adapté à l’environnement |
| Clous en bande 21° | Acier brut, liaison plastique | Pour outils à magasin 21° | Assemblage bois et palettes | Vérifier l’angle du magasin |
| Brads 20° inox A2 | Inox A2 | Diamètre nominal 1,6 mm | Finitions bois extérieur | Respecter la compatibilité de l’outil |
| Finettes sans tête | Acier zingué ou inox A2 | Diamètres fins, finition discrète | Cadres, moulures et plinthes | Ne pas confondre avec les clous de structure |