MEULE POUR MEULEUSE DROITE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 meule pour meuleuse droite pour professionnels. Vous retrouverez des produits de meulage avec des diamètres de : 10 mm, 13 mm, 20 mm,..., de vitesse de rotation maximum de, de types et convenant au tronçonnage de nombreux matériaux comme : Acier, Acier inoxydable.
Les meules sur tige pour meuleuses droites sont adaptées à différents types d'usinage des métaux, que ce soit pour le meulage, le polissage, l'ébavurage ou la préparation des cordons de soudure. Les meules sur tige Würth sont constituées d'abrasifs de haute performance, comme l'alumine fondue spéciale ou le corindon supérieur, qui garantissent une coupe fine et précise sur l'acier, la fonte, l'acier inoxydable ou les métaux non ferreux. Elles sont disponibles avec différentes granulométries, en fonction du degré de finition souhaité, et avec différentes formes de tête de meulage, comme cylindrique, disque, pointue, conique ou cylindrique arrondie.
Le diamètre de la tige est de 6 mm, ce qui permet de les utiliser avec tous les mandrins à serrage rapide courants. Würth vous propose également un assortiment de meules sur tige qui combine toutes les formes courantes pour vous offrir une plus grande polyvalence. N'hésitez pas à consulter les descriptions détaillées de chaque produit pour choisir la meule sur tige qui correspond le mieux à vos besoins et à votre meuleuse droite.