VIS PAPILLON / À OREILLES M6

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 Vis papillon / à oreilles M6 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Avec la main... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Avec ailettes et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis papillon M6 représente une solution de fixation polyvalente et facile à utiliser, conçue pour diverses applications nécessitant un assemblage ou un ajustement manuel. Grâce à sa conception unique, cette vis peut être serrée ou desserrée à la main sans outils spécifiques, offrant une grande commodité dans des situations où les ajustements fréquents sont nécessaires. Sa taille M6 la rend adaptée pour une large gamme de projets, allant de la construction de meubles et équipements à des utilisations dans le domaine de l'électronique ou de la mécanique légère. La tête de la vis, en forme de papillon, assure une prise en main confortable et un contrôle accru lors du serrage, rendant son utilisation intuitive et sécurisée. Ce type de vis est donc idéal pour des applications où la facilité d'accès et la rapidité de manipulation sont prioritaires.