VIS M10X100

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 152 vis M10x100 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, Six pans creux, Cruciforme,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Tête fraisée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis M10x100 est un élément de fixation mécanique de haute précision conçu pour assembler des composants dans divers domaines d'application. Avec son diamètre de 10 mm et sa longueur de 100 mm, elle offre une robustesse et une résistance optimales pour des constructions solides et durables. Sa conception universelle lui permet d'être employée dans de multiples secteurs, notamment la construction métallique, la menuiserie, la mécanique automobile et l'industrie manufacturière. Elle est idéale pour les assemblages nécessitant une forte capacité de charge et une grande fiabilité. La vis M10x100 est également appréciée pour sa facilité d'installation et sa compatibilité avec les outils standards, ce qui la rend incontournable pour les professionnels comme pour les bricoleurs.