SUPPORT DE POTEAU RÉGLABLE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 12 support poteau réglable pour professionnels.
Filter



Supports de poteau réglables : fixez vos poteaux bois sur béton avec précision et robustesse

Les supports de poteau réglables sont des pièces métalliques servant à fixer un poteau en bois sur une dalle, un plot ou un massif en béton, tout en maintenant le bois à distance du sol pour le protéger de l'humidité. Ils se composent d'une platine d'ancrage et d'une partie réceptrice en forme de U, de lame, de tolet ou de raccord plat, avec un système de réglage en hauteur ou en largeur. Les modèles les plus courants sont en acier, avec un traitement de surface anticorrosion (zingage ou revêtement). Les charpentiers, constructeurs de terrasses, installateurs d'abris, de carports et de pergolas, ainsi que les paysagistes, les emploient pour des structures extérieures durables.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le bois enterré ou posé directement sur le sol est le premier à pourrir : l'humidité remonte par capillarité et les champignons s'installent en quelques années. Pour y remédier, les charpentiers ont longtemps scellé des fers plats dans le béton, un montage rigide qui ne permettait aucun ajustement. Les supports de poteau actuels répondent à ce problème par le principe du « pied de poteau » : une platine d'ancrage en acier est fixée sur le béton, et le poteau vient se loger dans une fourche, en laissant un espace d'air qui évite la remontée d'eau. Les modèles réglables permettent de rattraper les écarts de niveau, d'aligner précisément les poteaux et même de s'adapter à plusieurs sections de bois avec une fourche à largeur variable (par exemple de 70 à 170 mm). Cette souplesse évite de devoir commander des supports sur mesure et simplifie la mise en œuvre des structures extérieures.


Les points forts de ce type de produits

  • Protection du bois contre l'humidité grâce à l'espace ménagé entre le poteau et le sol
  • Réglage en hauteur et en largeur pour aligner précisément les poteaux et s'adapter à plusieurs sections
  • Plusieurs formes de réception (profilé en U, forme de lame, tolet, raccord plat) selon la structure à monter
  • Acier robuste à traitement anticorrosion pour un usage extérieur
  • Fixation sur béton avec des platines à perçage multiple pour boulons ou chevilles

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Formes : profilé en U fixe ou variable, forme de lame, tolet, raccord plat
  • Largeur de support réglable : de 70 à 170 mm, ou de 80 à 160 mm selon les modèles
  • Dimensions de platine : 80 x 80 x 6 mm, 80 x 100 x 8 mm, 100 x 100 x 8 mm
  • Dimensions de la jambe : 70 x 110 x 8 mm pour les supports en lame
  • Perçages : trous de 11 mm ou 13 mm, jusqu'à 8 trous selon le modèle
  • Hauteur réglable : de 130 à 200 mm environ pour les supports à tolet
  • Finitions : acier zingué (TZN) et autres traitements anticorrosion (R3R)

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Pergolas, carports, abris de jardin et brise-vues en structure bois
  • Terrasses extérieures sur dalle béton ou sur plots
  • Charpentes légères et lourdes en bois lamellé ou massif
  • Auvents, préaux et structures d'accueil en extérieur
  • Rénovation de structures dont les pieds de poteaux sont dégradés

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir la forme de support en fonction du type de poteau (section, charge, exposition)
  • Fixer la platine sur un béton sain, avec des chevilles adaptées au support et à la charge
  • Vérifier l'aplomb du poteau avant de serrer définitivement le réglage
  • Utiliser des boulons ou des vis adaptés au perçage (11 ou 13 mm) pour assembler le bois et la fourche
  • Traiter les coupes du bois avec un produit de protection avant la mise en place

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de support Forme Dimensions de platine Largeur / hauteur Usage principal
Support en U fixe Profilé en U - Largeur de fourche 81 mm, hauteur 100 mm Abris et brise-vues
Support en forme de lame Lame 80 x 100 x 8 mm Jambe 70 x 110 x 8 mm, longueur 368 mm Poteau bois sur béton avec goujon
Support en U variable Profilé en U réglable - Largeur 70 à 170 mm Structures bois lourdes
Support à tolet Tolet 100 x 100 x 8 mm Hauteur 130 à 200 mm Poteaux avec réglage en hauteur
Support à raccord plat Raccord plat 80 x 80 x 6 mm Hauteur non déployée environ 135 mm Montage sur béton, 8 trous de 13 mm