Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Support de montant D-G-H/TZN
Support pour montant robuste et réglable en hauteur avec boulons d'ancrage et largeur de fourche réglable. Idéal pour les structures avec des critères de charge élevés.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Réglable en hauteur et en largeur
- Conception robuste pour charges élevées
- Matériau du support de fixation : acier S 235 JR conforme à la norme EN 10025:2004
- Surface : entièrement galvanisée à chaud conformément à la norme DIN EN 1461, épaisseur de couche de 55 µm
- Classe d'utilisation : peut être utilisée pour les classes d'utilisation 1, 2 et 3.
Le diamètre des vis et des boulons ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou.
Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.
Agrément technique européen ETA-13/1063
Article ni repris, ni échangé.Fixation de support pour montant pour les structures intérieures et extérieures en bois avec des critères de charge et de réglage en largeur et en hauteur après installation élevés.
Le montant doit être fixé au support pour montant et ancré dans le sol à l'aide de 4 vis ASSY 3.0 à combinaison d = 8 mm et d'un boulon M12.
Fixations adaptées :
- Vis ASSY 3.0 à combinaison, d = 8 mm
- Boulon M12
Goujons recommandés (M12) pour ancrage dans le béton :
W-SA ; W-FAZ ; WVIZ ; W-VM 250
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!