Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Support pour montant BD-S/TZN avec goujon ondulé
Ancrage pour montant monobloc convenant au béton avec potence (en T) et goupille cannelée de 250 mm. Pour les structures légères telles que les abris ou les abris automobiles.
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
- Convient au béton ; compensation de hauteur réglable grâce à un goujon ondulé de 250 mm
- Raccord de montant dissimulé avec potence interne
- Longue durée de vie grâce à la galvanisation à chaud supplémentaire
- Matériau de la potence : S 235 JR selon EN 10025:2004
- Matériau du goujon ondulé : B 500 SP
- Surface : intégralement galvanisée à chaud, couche de revêtement env. 55 µm selon DIN EN 1461
- Classe d'utilisation : application dans les classes d'utilisation 1, 2 et 3
Le diamètre du boulon/de la goupille cannelée ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou.
Agrément technique européen ETA-13/1063
Fixation sur montant pour structures légères.
Ancrage par insertion directe dans le béton ou à l'aide d'un manchon.
Profondeur d'insertion dans le béton recommandée : environ 200 mm
Fixations adaptées :
- Goupilles cannelées : D = 10 mm ; Rm ≥ 360 N/mm²
- Boulon/kits SB : M10 ; Rm ≥ 360 N/mm²
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!