GRAISSE POUR PALIER

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 14 graisse pour palier pour professionnels. Vous retrouverez des produits de graissage de différentes bases chimiques : Lithium, Graisse à base semi-synthétique contenant du métal doux, 12-Hydroxystéarate de lithium,..., de différentes couleurs, de différentes quantités : 400 ml, 1 L, 100 ml,... et applicables à partir de différents types de conditionnement.
Filter

La graisse pour palier est un élément crucial dans le maintien et l'optimisation de la performance des machines industrielles. Elle offre une protection exceptionnelle contre l'usure et la corrosion, ce qui garantit une longue durée de vie aux paliers. La graisse pour palier est spécialement formulée pour résister à des températures élevées et à des pressions intenses, ce qui la rend idéale pour une variété d'applications dans des secteurs tels que l'automobile, l'aéronautique, et la fabrication. En réduisant la friction et en assurant une lubrification efficace, elle contribue à une meilleure efficacité énergétique et à une réduction des coûts de maintenance. La graisse pour palier se distingue par sa polyvalence et sa capacité à prolonger la durée de vie des équipements, faisant d'elle un choix privilégié pour les professionnels cherchant à optimiser la performance de leurs machines.