FRAISE À LAMER DIN 373

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 fraise à lamer DIN 373 pour professionnels. Vous retrouverez des fraises avec un grand choix de longueurs : 100 mm, 71 mm, 80 mm et diamètres, de différents types, et convenant au fraisage de nombreux matériaux : Acier, Acier inoxydable, Aluminium,....
Filter



DIN 373 – Fraises à lamer avec pilote

La norme DIN 373 concerne des fraises à lamer guidées par un pilote, utilisées pour réaliser un lamage cylindrique autour d’un trou existant. Le pilote aide à centrer l’outil sur le perçage, tandis que la fraise crée une portée plane permettant de recevoir une tête de vis ou une autre pièce prévue par la conception. La norme définit les caractéristiques de cette famille d’outils et ses dimensions de montage.


Choix de la fraise : vérifiez le diamètre de lamage, le diamètre du pilote, la longueur utile et la compatibilité avec la fixation. La matière à usiner, la machine et la vitesse de coupe doivent également être prises en compte. Un pilote mal adapté au trou peut provoquer un désaxage ou une finition irrégulière.


Conseils d’utilisation : immobilisez la pièce, choisissez une vitesse adaptée et avancez sans forcer. Contrôlez l’évacuation des copeaux et la stabilité de l’outil pendant l’opération. Portez les protections nécessaires et consultez les données fabricant pour utiliser la fraise dans les matériaux et conditions pour lesquels elle est conçue.