VIS PENTURE 6X25

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 vis penture 6x25 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : TX30, TXP30... dans de nombreuses matières : acier zingué et inox A2, avec divers types de têtes : Tête cylindrique bombée, dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à bois, longueurs : 20 mm, 25 mm, 30 mm,... et diamètres : 6 mm, 7 mm.
Filter

Les vis penture 6x25 sont conçues pour offrir une fixation robuste et durable, idéales pour les applications nécessitant une résistance élevée et une installation précise. Ces vis sont spécialement adaptées pour les charnières, un élément crucial dans la construction ou la réparation de portes et de fenêtres. Leur dimension, 6x25, assure une compatibilité avec de nombreux modèles de pentures, rendant ces vis extrêmement polyvalentes. Fabriquées généralement en acier inoxydable ou en acier galvanisé, les vis penture 6x25 résistent à la corrosion et aux intempéries, ce qui les rend parfaites pour une utilisation en extérieur. Leur tête est conçue pour permettre une insertion facile et sécurisée, évitant le risque de dérapage lors de l'installation. Les vis penture 6x25 sont essentielles pour garantir une fixation fiable et durable des pentures, contribuant ainsi à la longévité et à la sécurité des installations dans divers domaines tels que la construction, la rénovation ou la menuiserie.