SANGLE À CLIQUET 10 M

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 sangle à cliquet 10 m pour professionnels. Vous retrouverez des sangles, avec différentes couleurs, de différentes largeurs : 50 mm, de différentes longueurs : 10 m, 12 m, 8 m,..., de différentes matières : PES - Polyester, 100% polyester et qui répondent notamment aux normes EN : 12195-2.
Filter

La sangle à cliquet de 10 m est un équipement d’arrimage conçu pour maintenir, comprimer et sécuriser des charges pendant le transport, la manutention ou le stockage. Sa grande longueur permet de sangler des marchandises volumineuses, des palettes, des équipements ou des matériaux sur véhicules, remorques et plateaux. Les points essentiels de ce type de produit sont la résistance à la traction, la fiabilité du mécanisme de tension et la stabilité du serrage dans le temps. Une sangle à cliquet performante se distingue par une sangle textile robuste, souvent en polyester, une mise en tension progressive et un desserrage maîtrisé pour travailler rapidement et en sécurité. Selon les besoins, elle peut être associée à différents types d’extrémités et de crochets. Ces solutions sont particulièrement utilisées dans le transport, la logistique, le BTP, l’industrie, la maintenance et le secteur agricole, partout où la sécurisation des charges exige un arrimage efficace, durable et conforme aux exigences du terrain.