VIS M6X80
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 157 vis M6x80 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Tête fraisée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter
La vis M6x80 est un élément de fixation métallique robuste et polyvalent, conçu pour assembler solidement divers matériaux ou composants. Avec son diamètre de 6 mm et sa longueur de 80 mm, elle offre une excellente résistance et stabilité dans les constructions mécaniques, la rénovation, l'industrie ou encore dans les domaines de l'ameublement. Grâce à sa conception précise, elle assure un assemblage fiable et durable, capable de supporter des charges importantes tout en résistant à la corrosion et à l'usure. Sa polyvalence permet son utilisation dans une large gamme d'applications, allant de la fixation de pièces métalliques à l'assemblage de structures en bois ou plastique, rendant la vis M6x80 essentielle pour les professionnels.