MASQUE POUR PONÇAGE
Masques pour ponçage : filtrez les poussières fines et protégez le visage pendant les travaux de ponçage
Les masques pour ponçage regroupent les protections respiratoires et faciales utilisées lors du ponçage de murs, de plafonds, de bois, de peintures et d'enduits. Ils comprennent les demi-masques jetables FFP2 avec ou sans valve, qui filtrent les poussières fines, les masques-écrans en polycarbonate qui protègent le visage des projections, et les systèmes de filtration à ventilation assistée pour les travaux prolongés. Ils répondent aux normes EN 149, EN 166 et EN 12941. Les peintres, plaquistes, menuisiers, façadiers et entreprises de rénovation les portent pour travailler en préservant leurs voies respiratoires.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le ponçage produit des particules si petites qu'elles restent en suspension dans l'air pendant des heures et pénètrent profondément dans les bronches. La norme EN 149 classe les demi-masques filtrants en trois niveaux : FFP1, FFP2 et FFP3, selon le pourcentage de particules retenues. La mention NR signifie « non réutilisable », et la lettre D indique que le masque a passé l'essai d'obstruction à la poussière de dolomite, qui vérifie qu'il ne se colmate pas trop vite. La valve d'expiration réduit l'humidité et la chaleur à l'intérieur du masque, ce qui améliore le confort. Pour les travaux longs ou très poussiéreux, les systèmes à ventilation assistée envoient de l'air filtré dans une cagoule, avec un débit réglable sur plusieurs niveaux, ce qui évite l'effort respiratoire.
Les points forts de ce type de produits
- Demi-masques FFP2 jetables, avec ou sans valve d'expiration, pour filtrer les poussières fines
- Conception prémoulée, clip nasal et joint autour du nez pour un ajustement et une étanchéité optimaux
- Faible résistance respiratoire et matériaux filtrants doux, confortables sur de longues durées
- Masque pliable FFP2 à valve, compatible avec le port de lunettes grâce à un flux d'air dirigé vers le bas
- Masque-écran polycarbonate à visière large et inclinaison réglable, qui protège le visage des projections
- Système de ventilation assistée avec débit d'air de 170, 210 et 240 L/min et protection TH3P
- Emballage individuel hygiénique pour les masques jetables
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Classe de filtration : FFP2 NR D selon la norme EN 149:2001 + A1:2009
- Design : avec valve (FM 3000 V, FMH 4000) ou sans valve (CM 3000)
- Masque-écran : polycarbonate Basic (346 g) ou polyamide Ultimate (environ 600 g), résistance mécanique B (120 m/s)
- Normes des visières : EN 166, EN 170, EN 175 et AS/NZS 1337, catégorie 2
- Ventilation assistée : normes EN 12941, niveau de protection TH3P, débit de 170 à 240 L/min
- Poids du système de filtration : environ 1 560 g, longueur de 222 mm
- Contrôle : surveillance du débit par capteur et test automatique à chaque mise sous tension
- Port : élastique de serrage, clip nasal flexible, serre-tête réglable
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Ponçage de murs, de plafonds et de cloisons avant peinture
- Ponçage d'enduits et de plâtre en plâtrerie et en rénovation
- Ponçage de bois, de parquets et de menuiseries
- Décapage de peintures anciennes et préparation de façades
- Travaux de meulage, de découpe et de finition dégageant des poussières
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir un masque FFP2 minimum pour le ponçage, et un système à ventilation assistée pour les travaux longs
- Vérifier l'étanchéité du masque sur le visage : pas de barbe sous le joint, clip nasal bien pincé
- Associer le masque à des lunettes ou à un masque-écran pour protéger aussi les yeux
- Remplacer le masque jetable dès que la respiration devient difficile, qu'il est humide ou endommagé
- Ne pas réutiliser un masque marqué NR au-delà d'une journée de travail
- Nettoyer régulièrement la visière du masque-écran et la ranger à l'abri de la poussière
- Porter le masque avant d'entrer dans la zone de ponçage et le retirer à l'extérieur de celle-ci
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de protection | Norme / classe | Design | Caractéristiques | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Masque jetable FFP2 CM 3000 | FFP2 NR D, EN 149 | Sans valve | Prémoulé, clip nasal, joint au nez | Ponçage courant, intérieur |
| Masque FFP2 FM 3000 V avec valve | FFP2 NR D, EN 149 | Avec valve | Emballage individuel, matériaux doux | Ponçage prolongé, chaleur |
| Masque pliable FFP2 FMH 4000 | FFP2, EN 149 | Avec valve | Compatible lunettes, flux d'air vers le bas | Ponçage avec lunettes de protection |
| Masque-écran Basic polycarbonate | EN 166, EN 170 | Visière | 346 g, visière réglable en continu | Protection du visage contre les projections |
| Masque-écran Ultimate polyamide | EN 166, EN 175 | Visière | Protection étendue du front et du menton | Travaux exposés, protection renforcée |
| Système de filtration WSH AIR III | EN 12941, TH3P | Ventilation assistée | Débit de 170, 210 ou 240 L/min | Ponçage long, forte poussière |