MASQUE FFP1
Masques FFP1 : protégez vos voies respiratoires des poussières non toxiques en atelier et sur chantier
Les masques FFP1 sont des appareils de protection respiratoire jetables qui filtrent les poussières, les particules solides et les aérosols liquides non toxiques présents dans l'air. FFP signifie « Filtering Face Piece » : le masque entier est lui-même le filtre. Le chiffre 1 indique la classe de filtration la plus basse, adaptée aux poussières peu nocives. La gamme Würth, conforme à la norme EN 149:2001 + A1:2009, comprend des modèles pliables ou formés, avec ou sans valve d'expiration. Les maçons, les peintres, les menuisiers, les plaquistes et les agents d'entretien les portent pour des travaux ponctuels générant de la poussière.
La petite anecdote sur ce type de produits
Un masque jetable paraît simple, mais il repose sur des couches de fibres non tissées, souvent en polypropylène, qui piègent les particules de plusieurs manières : par tamisage, par impact et par attraction électrostatique. Cette charge électrique, qui joue un rôle majeur dans l'efficacité du filtre, explique pourquoi un masque ne doit pas être lavé. La norme européenne EN 149 classe les masques en trois niveaux, FFP1, FFP2 et FFP3, selon l'efficacité de filtration et la fuite vers l'intérieur : un FFP1 filtre au moins 80 % des particules d'essai. Les sigles NR et D indiquent respectivement un masque non réutilisable et testé au test d'encrassement à la poudre de dolomite. La valve d'expiration, présente sur certains modèles, évacue l'air chaud et limite la buée sur les lunettes, ce qui améliore le confort lors des travaux de longue durée.
Les points forts de ce type de produits
- Filtration efficace des poussières et particules non toxiques, à usage ponctuel
- Modèles avec valve d'expiration pour limiter la chaleur et l'humidité à l'intérieur du masque
- Modèles pliables sans valve, faciles à ranger dans une poche ou une boîte à gants
- Matériaux filtrants doux pour un port confortable sur de longues périodes
- Conformité à la norme européenne EN 149:2001 + A1:2009
- Barrette nasale et attaches pour une bonne étanchéité sur le visage
- Usage jetable : aucun entretien, remplacement simple
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Classe de filtration : FFP1 (efficacité de filtration minimale de 80 %)
- Marquage : FFP1 NR D (non réutilisable, test dolomite) sur la plupart des modèles
- Norme : EN 149:2001 + A1:2009
- Design : avec valve (CM 200, CM 3000, FM 1000 NR D) ou sans valve (CM 2000, FM 1000, FMH 4000)
- Forme : coque formée ou masque pliable à plat selon les modèles
- Couleur : blanc pour le modèle FMH 4000
- Usage : poussières, brouillards et aérosols non toxiques à faible concentration
- Stockage : à l'abri de l'humidité et de la poussière, dans l'emballage d'origine
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Ponçage et sciage de bois, de plaques de plâtre et de matériaux de construction
- Travaux de peinture et de ponçage de finition
- Nettoyage et entretien de locaux poussiéreux
- Travaux de démolition et de rénovation légers
- Manutention de produits pulvérulents non toxiques en entrepôt
- Travaux agricoles et paysagers générant des poussières
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Vérifier que le niveau FFP1 est adapté au risque : il ne convient pas aux poussières très fines, toxiques ou aux fumées de soudage
- Choisir un FFP2 ou FFP3 pour les poussières dangereuses, après évaluation des risques par l'employeur
- Placer le masque sur le nez et la bouche, ajuster la barrette nasale et les attaches pour une étanchéité complète
- Se raser ou dégager le visage au niveau du joint : une barbe empêche une bonne étanchéité
- Préférer un modèle avec valve pour les travaux de longue durée, qui limite la chaleur et la buée
- Remplacer le masque dès qu'il est humide, endommagé ou que la respiration devient difficile
- Jeter les modèles NR après usage : ils ne sont pas réutilisables
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Modèle | Classe de filtre | Valve | Norme | Conception | Usage principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Masque FFP1 CM 200 avec valve | FFP1 NR D | Avec valve | EN 149:2001 + A1:2009 | Coque formée | Poussières, travaux de longue durée |
| Masque FFP1 CM 2000 | FFP1 NR D | Sans valve | EN 149:2001 + A1:2009 | Coque formée | Poussières, usage ponctuel |
| Masque FFP1 CM 3000 avec valve | FFP1 NR D | Avec valve | EN 149:2001 + A1:2009 | Matériaux filtrants doux | Port confortable prolongé |
| Masque pliable FM 1000 | FFP1 | Sans valve | EN 149:2001 + A1:2009 | Pliable | Poussières et particules |
| Masque pliable FM 1000 NR D avec valve | FFP1 NR D | Avec valve | EN 149:2001 + A1:2009 | Pliable | Travaux plus longs, chaleur limitée |
| Masque pliable FMH 4000 | FFP1 | Sans valve | EN 149:2001 + A1:2009 | Pliable, blanc, ajustement optimal | Confort et ajustement optimal |