MASQUE DE CHANTIER
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 31 masque de chantier pour professionnels.
Filter
Masque de protection jetable FFP2 CM 2000 avec valve
- Design: Avec valve
- Norme EN: 149:2001 + A1:2009
Masque de protection jetable FFP3 CM 2000 avec valve
- Design: Avec valve
- Norme EN: 149:2001 + A1:2009
Masque de protection jetable FFP3 CM 3000 avec valve
- Design: Avec valve
- Norme EN: 149:2001 + A1:2009
Masque de protection pour les pros du chantier : le top de la protection respiratoire
Les masques de chantier sont des équipements de protection individuelle indispensables pour les professionnels du bâtiment. Ils permettent de se protéger contre les poussières, les fumées, les gaz ou les vapeurs nocives qui peuvent être présents sur les chantiers. Würth propose une gamme complète de masques de chantier adaptés à chaque situation et à chaque besoin. Voici les différents types de masques de chantier proposés par Würth :
- Les masques jetables : ce sont des masques à usage unique qui se composent d'une couche filtrante et d'un élastique qui se fixe derrière les oreilles. Ils sont légers, confortables et faciles à mettre et à enlever. Ils offrent une protection efficace contre les particules solides et liquides, comme la poussière, le pollen, la fumée ou les brouillards. Ils sont disponibles en différentes tailles et en différents niveaux de filtration, selon la norme EN 149. Würth propose des masques jetables FFP1, FFP2 et FFP3, avec ou sans valve d'expiration.
- Les masques de protection respiratoire partiels : ce sont des masques qui se composent d'un support rigide et d'un filtre amovible et interchangeable. Ils sont plus durables, plus économiques et plus écologiques que les masques jetables. Ils offrent une protection optimale contre les particules solides et liquides, mais aussi contre les gaz et les vapeurs, selon la norme EN 140. Würth propose des masques réutilisables avec des filtres A1, A2, P2 ou P3, selon le type de contaminant.
- Les masques de protection respiratoire complets : ce sont des masques qui couvrent l'ensemble du visage et qui se composent d'un support rigide, d'un filtre amovible et interchangeable, et d'une visière transparente. Ils offrent une protection maximale contre les particules solides et liquides, les gaz et les vapeurs, mais aussi contre les projections de liquides ou de solides. Ils assurent également une bonne visibilité et un confort respiratoire. Ils sont conformes à la norme EN 136. Würth propose des masques complets avec des filtres A1B1E1K1P3 ou A2B2E2K2P3, selon le type de contaminant.
Caractéristiques communes des masques de chantier Würth
- Types : Masques jetables (FFP1, FFP2, FFP3) avec ou sans valve, demi-masques de protection respiratoire partiels et masques intégraux offrant différents niveaux de protection adaptés aux besoins professionnels.
- Normes : Respectent la norme européenne EN 149 (jetables) ou EN 140 (demi-masques), garantissant une filtration efficace des particules solides, liquides, gaz et vapeurs selon le modèle.
- Matériaux : Conception en matériaux comme polyoléfine thermoplastique pour demi-masques, silicone alimentaire pour le confort d’étanchéité faciale, polycarbonate pour les visières ; pour les jetables, couches filtrantes efficaces.
- Confort et ergonomie : Formes ergonomiques avec ajustement sécurisé via serre-tête (souvent 5 points), légereté, faible résistance respiratoire, visière ou espace de vision maximal, anti-buée, et système de ventilation intelligent sur certains modèles complets.
- Filtres : Certains modèles disposent de filtres amovibles et remplaçables (ex. demi-masques 6000 Plus 3M), filtres à charbon actif pour protection contre les vapeurs ou gaz toxiques, double filtre pour une meilleure filtration.
- Applications : Utilisation variée en BTP, industrie chimique, peinture, traitement bois, décontamination, environnement à particules nocives, protection contre poussières fines, fumées, vapeurs toxiques, etc.
- Exemples :
- Masque complet VM 175 : protection intégrale avec vision à 180°, double verrouillage à baïonnette, conseillé en milieux industriels exigeants.
- Demi-masque série 4000 Plus et 6000 Plus 3M : légers, confortables, faciles à entretenir, filtres remplaçables.
- Masques jetables FFP1, FFP2, FFP3 avec ou sans valve, adaptés aux poussières, fumées, aérosols selon classe.
- Conseils : Changement régulier des filtres ou masques jetables, vérifier l’ajustement pour assurer une bonne étanchéité, choisir le masque adapté au risque spécifique rencontré sur chantier.
Tableau comparatif simplifié des masques de chantier Würth
| Type de masque | Norme | Protection | Matériau principal | Caractéristiques clés | Applications typiques |
|---|---|---|---|---|---|
| Masque jetable FFP1 | EN 149 | Particules fines non toxiques | Couches filtrantes légères | Sans valve, jetable, forme ergonomique | Travaux de ponçage, poussières légères |
| Masque jetable FFP2 & FFP3 | EN 149 | Poussières fines, fumées toxiques, aérosols | Couches filtrantes renforcées | Avec ou sans valve, jetable | Chantiers avec risques chimiques et particulaires |
| Demi-masque de protection respiratoire 4000 Plus 3M | EN 140 | Particules, gaz, vapeurs (avec filtre adapté) | Elastomère polyoléfine thermoplastique | Filtres remplaçables, léger, confortable | Usages prolongés, travaux peinture, chimie |
| Masque complet VM 175 | EN 136 | Protection maximale contre gaz, vapeurs et particules | Silicone, polycarbonate | Vision large 180°, double verrouillage filtre | Milieux industriels, énergie, déchets |
Autres produits pour les pros du chantier
Würth propose une large gamme de vêtements, EPI et accessoires pour les professionnels du chantier, alliant sécurité, confort et résistance aux conditions exigeantes :
- Des vêtements adaptés à tous les environnements : shorts, jeans, pantalons ou encore t-shirts de chantier.
- Des tenues renforcées pour les intempéries : polaires, parkas et vestes de chantier.
- Une tenue de chantier complète ainsi que des vêtements adaptés à différents métiers.
- Des vêtements conçus pour la visibilité et la sécurité comme la veste fluo de chantier.
- Une collection spécifique de vêtements de chantier pour femme, alliant ergonomie et technicité.
- Des gants de chantier résistants, ainsi que des gants d’hiver pour travailler par temps froid.
- Des chaussures de sécurité robustes et adaptées aux environnements de chantier les plus contraignants.
- Des équipements de protection individuelle comme les lunettes de protection ou encore les masques de chantier.
Questions fréquentes
Considérations techniques et normes
Quelles classes de protection propose Würth pour les masques de chantier ?
Würth propose les classes FFP1, FFP2, FFP3 selon la norme EN 149:2001 + A1:2009 pour les masques jetables. Des demi-masques réutilisables avec filtres échangeables sont disponibles selon la norme EN 140. Un masque intégral est proposé pour des exigences combinées de protection respiratoire et faciale.
Comment choisir entre masque jetable, demi-masque ou masque intégral ?
Le choix dépend du type et de la concentration des contaminants. Pour poussières légères non toxiques, un masque jetable FFP1 suffit. Pour fumées métalliques, aérosols liquides ou en cas d’amiante, on privilégiera FFP2 ou FFP3 jetables, ou demi-masque avec filtre P3, voire masque intégral si gaz, vapeurs ou projections violentes.
Qu’est-ce que le marquage « D », « C », « NR », « R » sur les masques ?
« D » signifie que le masque a passé le test de dolomite (colmatage), « C » indique la présence de charbon actif dans la couche filtrante, « NR » que le masque est non réutilisable (usage unique, durée limitée à une journée selon type), « R » indique réutilisable selon les consignes fabricant. Würth offre notamment des versions non réutilisables.
Que couvre la norme EN 149:2001 + A1:2009 ?
Cette norme définit les exigences pour les demi-masques filtrants contre les particules. Elle établit les performances de filtration minimale pour FFP1 à FFP3, les exigences relatives à la respirabilité, à l’étanchéité faciale, au marquage CE et aux tests d’endurance comme celui de colmatage.
Utilisation et confort
Quels critères de confort sont essentiels pour des professionnels ?
La faible résistance respiratoire, le poids réduit, la bonne étanchéité faciale (pont nasal ajusté, joint souple), l’attache réglable (élastiques ou serre-tête) sont essentiels. Les doublures intérieures absorbant la sueur, la conception préformée ou pliable, et une bonne compatibilité avec lunettes ou casque entrent aussi en jeu.
Quand recourir à un masque avec valve d’expiration ?
La valve facilite l’expiration, réduit la sensation de chaleur et de moiteur, particulièrement utile sur de longues durées. Elle ne filtre cependant pas l’air expiré, donc inadaptée si protection des tiers ou dans certains contextes sanitaires.
Le masque pliable présente-t-il des avantages spécifiques ?
Oui. Un masque pliable prend moins de place pour le transport, est souvent proposé en emballage individuel, ce qui préserve sa propreté. En revanche, il peut être moins rigide, ce qui peut diminuer le confort et la stabilité lorsqu’il y a mouvements fréquents.
Sécurité et conformité
Comment vérifier l'étanchéité optimale?
Avant usage, on pose le masque sous le menton, on ajuste le clip nasal, on place les sangles. On expire fortement en couvrant le masque des mains : s’il y a fuite d’air par les bords, ajustement ou taille différente. Un masque bien ajusté passe ce test.
Dans quels cas le masque intégral est-il requis ?
Le masque intégral est nécessaire quand les gaz, vapeurs, produits chimiques ou solvants présentent un danger pour l’inhalation combiné à un risque facial ou oculaire. Il est adapté dans les secteurs industriels, énergie, traitement de déchets, ou chimie, notamment avec filtres spécifiques.
Quelle durée d’utilisation pour les filtres réutilisables ?
La durée dépend de la concentration du contaminant, de la fréquence d’exposition et de l’humidité. Lorsque la résistance respiratoire augmente ou qu’une odeur ou goût de gaz est perceptible, le filtre doit être remplacé.
Application métier
Quel masque pour travaux de peinture ou chimie ?
On utilisera un demi-masque ou masque intégral équipé de filtres à cartouche de type A pour vapeurs organiques, éventuellement combinés avec des filtres P pour particules fines, selon les produits employés.
Quel masque pour poussières de bois ou plâtre ?
Les travaux de ponçage, sciage ou plâtrage génèrent des poussières non toxiques à modérées : FFP1 ou FFP2 jetables, ou demi-masque avec filtre P2 si exposition prolongée. Le masque doit être bien ajusté et exempt de fissures sur le joint.
Quel masque contre l’amiante ou substances CMR ?
Il faut impérativement un masque FFP3 ou demi-masque/masque intégral avec filtre P3 certifié CMR, testé dolomite si applicable. Ces masques doivent être portés dans les zones réglementées selon les protocoles sécurité.
Entretien et durée
Comment entretenir un demi-masque réutilisable ?
Après chaque usage, nettoyer les pièces faciales avec un produit recommandé par le fabricant, sécher à l’air libre, vérifier l’intégrité des joints, et remplacer les pièces usées ou les filtres dès que performance de filtration ou confort diminue.
Quand jeter un masque jetable ?
Un masque jetable doit être éliminé après usage unique, dès qu’il est saturé, déformé, sale, ou lorsque la respiration devient difficile. Ne pas dépasser la durée maximale d’utilisation définie (souvent une journée pour FFP2-FFP3).