VIS TCHC (TÊTE CYLINDRIQUE HEXAGONALE CREUSE)
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 44 Vis TCHC (Tête Cylindrique Hexagonale Creuse) pour professionnels.
Filter
Vis TCHC : optimisez l'assemblage sécurisé et précis dans les constructions métalliques
La vis TCHC, ou vis à tête cylindrique hexagonale creuse, est un élément de fixation essentiel utilisé dans divers secteurs industriels. Elle se caractérise par une tête cylindrique avec une empreinte hexagonale creuse, permettant un serrage efficace à l'aide d'une clé Allen. Ce type de vis est prisé pour sa capacité à offrir une fixation robuste et discrète, souvent utilisée dans les assemblages nécessitant une précision élevée et un accès restreint. Sa conception assure une répartition uniforme de la charge, minimisant ainsi les risques de déformation des matériaux fixés.Points forts des vis TCHC
Les vis TCHC, ou vis à tête cylindrique hexagonale creuse, sont reconnues pour leur robustesse et leur fiabilité. Elles offrent une excellente résistance mécanique, ce qui les rend idéales pour les applications nécessitant une fixation solide et durable. Grâce à leur conception, elles permettent une répartition uniforme de la force, réduisant ainsi le risque de déformation ou de desserrage. De plus, leur tête hexagonale creuse facilite l'utilisation d'outils standards pour un serrage efficace et précis.Caractéristiques importantes des vis TCHC
Les vis TCHC se déclinent en plusieurs dimensions, généralement disponibles dans des plages de diamètre allant de M3 à M24 et de longueurs variées pour s'adapter à différentes exigences. Elles sont souvent fabriquées en acier inoxydable, offrant ainsi une résistance accrue à la corrosion et une durabilité exceptionnelle, même dans des environnements difficiles. Certaines versions sont également disponibles en acier zingué ou en alliages spécifiques pour des applications particulières. Les vis TCHC respectent généralement les normes DIN 912, garantissant une qualité et une compatibilité optimales.Domaines d'applications courants des vis TCHC
Les vis TCHC sont largement utilisées dans l'industrie mécanique, l'automobile, l'aéronautique et la construction métallique. Elles sont idéales pour assembler des pièces nécessitant un ajustement précis et une grande résistance aux charges. Elles sont également couramment utilisées dans la fabrication de machines, d'équipements industriels et de structures métalliques, où la sécurité et la fiabilité des fixations sont primordiales.Conseils d'utilisation des vis TCHC
Pour garantir une performance optimale des vis TCHC, il est essentiel de choisir la taille et le matériau appropriés en fonction de l'application spécifique. Lors de l'installation, assurez-vous d'utiliser un outil adapté, comme une clé Allen, pour éviter d'endommager la tête hexagonale. Vérifiez régulièrement le serrage des vis dans les applications soumises à des vibrations ou à des charges dynamiques pour prévenir tout desserrage. Enfin, stockez les vis dans un endroit sec pour préserver leur qualité et leur intégrité.Questions fréquentes
Considérations techniques
Qu'est-ce qu'une vis TCHC (Tête Cylindrique Hexagonale Creuse) ?
La vis TCHC est une vis à tête cylindrique dont l’empreinte est un hexagone creux, communément utilisée avec une clé Allen. Elle permet un serrage accessible dans des espaces restreints, tout en assurant une transmission de couple élevée et une bonne précision d’assemblage mécanique.
Quelles normes régissent les vis TCHC proposées par Würth France ?
Les vis TCHC Würth sont conformes à la norme ISO 4762 et à la norme DIN 912. Ces normes définissent les dimensions de la tête, de l’empreinte, le rapport diamètre-filetage et les classes de résistance mécanique.
Quelles classes de résistance mécanique sont disponibles et comment les choisir ?
Würth propose des vis TCHC en acier classe 8.8, 10.9, et 12.9. Plus la classe est élevée, plus la résistance à la traction et au cisaillement est grande. Pour des assemblages soumis à de fortes contraintes statiques ou dynamiques, optez pour la classe 10.9 ou 12.9. Pour des charges modérées, la classe 8.8 est souvent suffisante.
Quels matériaux sont utilisés pour les vis TCHC chez Würth France ?
Les matériaux disponibles comprennent l’acier zingué, l’acier au fini brut, l’inox A2, et l’inox A4. L’acier zingué offre une bonne protection contre la corrosion pour les environnements intérieurs ou peu exposés. L’inox A2 ou A4 convient aux milieux plus agressifs ou humides.
Quelles finitions et revêtements sont proposés, et quel impact sur l’usage ?
Les finitions incluent zingage électrolytique, zinc lamellaire, finition brute ou inox naturel. Le revêtement zingué et lamellaire améliore la résistance à la corrosion, notamment pour usage extérieur ou soumis à l’humidité. Le brut est utilisé quand aucun traitement de surface n’est requis ou pour des applications couvertes.
Quels diamètres et longueurs sont généralement disponibles dans la gamme TCHC ?
Les vis TCHC Würth couvrent un large spectre de diamètres (M3 à M24 typiquement) et de longueurs variées pour s’adapter aux exigences d’assemblage, allant des longueurs courtes pour assemblages peu épais aux versions longues pour pièces épaisses ou traversantes.
Qu’est-ce qu’un filetage métrique complet ou partiel, et quel rôle joue-t-il dans les applications professionnelles ?
Un filetage complet couvre toute la longueur de la vis (sauf sous tête), alors qu’un filetage partiel ne couvre qu’une portion. Le filetage partiel permet une tête plus stable et une liaison mécanique plus rigide dans certains assemblages. Le filetage complet est utile quand la vis traverse entièrement le matériau à assembler.
Résistance & durabilité
Quelle résistance à la corrosion attendre selon le matériau et la finition ?
L’inox A4 offre la meilleure résistance dans les milieux agressifs comme marin ou soumis à des produits chimiques. L’inox A2 convient à des environnements humides modérés. L’acier zingué ou à revêtement lamellaire protège contre la corrosion atmosphérique. Aucune des vis en acier zingué n’est recommandée pour un usage permanent dans des milieux fortement corrosifs sans protection supplémentaire.
Comment le type d’acier et la présence d’un traitement de surface influencent-ils la résistance mécanique et la durée de vie des vis TCHC ?
L’acier brut présente les valeurs mécaniques standard selon la classe (8.8, 10.9, 12.9). L’ajout d’un traitement de surface n’augmente pas la résistance mécanique intrinsèque, mais protège contre l’oxydation et l’usure. Les finitions tel que zingage ou zinc lamellaire retardent la corrosion, surtout dans des environnements soumis à l’humidité, aux variations de température ou à des projections.
Quelle importance de la classe de dureté pour la vis TCHC, notamment pour les vis sans tête ou les opérations de serrage intense ?
La classe de dureté indique la capacité de la matière à résister à la déformation sous charge. Pour les vis qui supportent des couples élevés ou des charges en traction importantes, les classes 10.9 ou 12.9 sont essentielles. Pour les vis sans tête soumises uniquement à compression, la dureté doit être suffisante pour éviter l’écrasement ou le bourrage de l’empreinte hexagonale sous effort.
Compatibilité & usage
Comment s’assurer de la compatibilité de l’empreinte (6 pans creux) avec les outils disponibles ?
L’empreinte six pans creux exige une clé Allen ou embout adapté. Il est essentiel que la taille de l’empreinte corresponde (ex. IS5, IS6...). Un outil de qualité réduit le risque d’arrondi ou d’usure de l’empreinte, surtout avec des vis de grande classe ou en acier dur.
Quels critères retenir pour le serrage (couple, profondeur, accessibilité) de vis TCHC ?
Le couple de serrage dépend de la classe de résistance, du diamètre et du matériau. Il faut respecter les valeurs recommandées pour éviter la rupture ou le jeu. La profondeur d’empreinte doit permettre une insertion complète de l’outil sans glisser. L’accessibilité est cruciale : espace suffisant pour l’outil Allen, tête de vis adaptée pour ne pas gêner d’autres pièces.
Dans quels secteurs professionnels les vis TCHC sont-elles particulièrement utilisées ?
Industrie mécanique, construction métallique, assemblage de machines, fabrication de structures porteuses, équipement électrique. Dans ces secteurs, la précision dimensionnelle, la fiabilité mécanique et la résistance à la corrosion sont souvent des exigences clés.
Comment stocker les vis TCHC pour préserver leur qualité et leurs performances ?
Stocker dans un endroit sec, à l’abri des variations de température extrêmes. Éviter le contact avec des agents corrosifs ou hygroscopiques. Pour les vis zinguées, préserver l’intégrité du revêtement. Manipuler sans heurter l’empreinte ou la tête pour ne pas endommager les surfaces ou l’alignement.