Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à six pans mâle avec filetage à pas fin métrique
Vis à six pans mâle avec filetage à pas fin métrique - 1
Vis à six pans mâle avec filetage à pas fin métrique - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à six pans mâle avec filetage à pas fin métrique

ISO 12474/DIN 912, acier 12.9, brut

Lire la description de l'article

Disponible en 27 versions
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
Indication

La norme DIN 912 a été retirée et remplacée par les normes ISO 4762 et ISO 12474. Il existe des similarités (la plage nominale a été modifiée | Les vis à pas standard sont comprises dans la norme ISO 4762, les vis à pas fin sont désormais comprises dans la norme ISO 12474).