VIS M6X70

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 163 vis M6x70 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Tête fraisée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis M6x70 est un élément de fixation durable et polyvalent, idéal pour une multitude d'applications dans différents domaines. Sa taille, avec un diamètre de 6 mm et une longueur de 70 mm, la rend adaptée pour des assemblages nécessitant une bonne prise en profondeur, tout en garantissant une solidité et une résistance optimales. Sa conception universelle permet son utilisation dans la construction métallique, le bois, le plastique et d'autres matériaux, offrant ainsi une solution fiable pour les projets de rénovation, la réparation de meubles, la construction et l'industrie manufacturière. La vis M6x70 est également très appréciée pour sa facilité d'installation et sa compatibilité avec les outils standards, ce qui en fait un choix privilégié par les professionnels.