RUBAN ADHÉSIF "GAFFEUR"
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 Ruban adhésif "Gaffeur" pour professionnels. Vous retrouverez des rubans adhésifs de différentes bases chimiques, de différentes couleurs, de différentes épaisseurs : 0.18 mm, 0.29 mm, 340 µm, longueurs : 50 m, 25 m, largeurs : 50 mm, 75 mm, 90 mm, et avec des capacités de résistance à différents facteurs extérieurs.
Gaffeurs : fixez, réparez, protégez et signalez avec un ruban adhésif toilé robuste
Les gaffeurs sont des rubans adhésifs toilés, également appelés gaffer ou ruban américain. Ils associent un support en tissu, souvent enduit de plastique ou de polyéthylène, à une base adhésive en caoutchouc naturel ou synthétique. Cette construction leur donne une grande résistance à la traction, une bonne tenue à l'humidité et une adhérence efficace sur de nombreux supports. Ils se déchirent à la main, sans ciseaux. Les professionnels du bâtiment, de la ventilation, de la logistique et de l'événementiel les utilisent pour fixer, assembler, réparer, protéger ou signaler.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le mot « gaffer » vient du monde du cinéma : sur un plateau, le gaffer est le chef électricien, chargé de l'éclairage et des câbles. Selon l'histoire la plus répandue, ce ruban toilé mat s'est imposé sur les tournages à la fin des années 1950. Les techniciens cherchaient un adhésif solide, qui se déchire à la main et se retire sans abîmer les sols, les câbles ou les décors. Sa surface mate évite aussi les reflets gênants sous les projecteurs. Le principe du ruban toilé est plus ancien : il est né d'un besoin de robustesse, avec un tissu qui apporte de la résistance mécanique et un adhésif en caoutchouc qui accroche rapidement. Aujourd'hui, ces rubans ont quitté les plateaux pour les chantiers, les ateliers et les entrepôts.
Les points forts de ce type de produits
- Résistance mécanique élevée grâce au support en tissu, qui supporte les tensions et les frottements
- Déchirage à la main, sans outil, pour une pose rapide en conditions de chantier
- Bonne résistance à l'humidité, avec des versions résistantes aux UV pour les usages extérieurs
- Large choix de largeurs, de longueurs et de couleurs pour répondre aussi bien au repérage qu'à l'étanchéité
- Versions spécialisées pour les gaines de ventilation, les tuyaux isolés, la signalisation ou la fixation temporaire
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Largeur : 50 mm pour les usages courants, 75 mm ou 90 mm pour les surfaces plus larges
- Longueur de rouleau : 25 m ou 50 m selon les références
- Épaisseur : de 175 µm à 340 µm, voire 0,2 mm pour les versions de construction
- Supports : tissu enduit de plastique, fibre de polyester, tissu de rayonne ou polyéthylène
- Base adhésive : caoutchouc naturel, caoutchouc synthétique ou résine de caoutchouc
- Couleurs : argent, noir, rouge, gris, blanc, orange ou jaune-noir pour les rubans d'avertissement
- Résistance thermique : de -10 °C à +75 °C selon les modèles
- Température de mise en œuvre : généralement entre 5 °C et 45 °C, selon les références
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Fermeture et étanchéité des raccords de gaines de ventilation et de conduits aérauliques
- Protection et fixation de tuyaux de cuivre pré-isolés en plomberie et en génie climatique
- Balisage et signalisation de zones à risque avec un ruban jaune et noir
- Fixation temporaire d'éléments, de câbles et de protections sur chantier
- Maintien de moquettes, de revêtements et de visuels sur des stands d'exposition
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Nettoyer et dégraisser le support avant la pose pour garantir une adhérence maximale
- Respecter la plage de température de mise en œuvre indiquée, car un adhésif en caoutchouc accroche moins bien par temps très froid
- Choisir une version résistante aux UV pour une exposition prolongée à l'extérieur
- Contrecoller le ruban en le pressant fermement sur toute sa largeur, notamment sur les supports irréguliers
- Vérifier la mention « se retire sans laisser de traces » avant un usage sur surface sensible : tous les modèles ne sont pas repositionnables
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de ruban | Support | Largeur | Longueur | Couleurs | Domaine d'application |
|---|---|---|---|---|---|
| Toilé d'avertissement jaune/noir | Tissu à revêtement plastique | 50 ou 75 mm | 50 m | Jaune-noir | Balisage et signalisation de zones à risque |
| Double face pour stands d'exposition | Tissu de rayonne | 50 mm | 25 m | Blanc | Fixation de moquettes et de revêtements |
| Toilé blanc pour tuyau cuivre pré-isolé | Toile, épaisseur 175 µm | 50 mm | 50 m | Blanc | Finition et maintien d'isolants de tuyauterie |
| Toilé polyester haute adhérence | Fibre de polyester, 180 µm | 50 mm | 50 m | Argent, noir, rouge | Usages universels nécessitant une forte adhérence |
| Toilé résistant aux intempéries | Toile, adhésif caoutchouc naturel | 50 mm | 50 m | Gris | Applications extérieures exposées |
| Toilé PLUS pour gaines de ventilation | Toile, adhésif caoutchouc naturel | 50 ou 90 mm | 25 ou 50 m | Argent, noir | Étanchéité des gaines aérauliques |
| Toilé de construction orange | Polyéthylène, 0,2 mm, résistant aux UV | 50 ou 75 mm | 50 m | Orange | Travaux de chantier robustes et très visibles |