COLLE ACRYLIQUE
Colle acrylique : garantissez des assemblages durables et précis pour vos projets professionnels
La gamme de colles acryliques proposée par Würth est conçue pour répondre aux besoins des professionnels du bâtiment, de l'industrie et de l'artisanat. Ces colles offrent une adhérence exceptionnelle sur de nombreux supports, tels que le bois, le métal, le béton, le plastique, le verre ou la céramique. Les colles acryliques Würth sont disponibles en différents formats et couleurs, selon le type d'application et la quantité souhaitée. Elles se présentent sous forme de cartouches de 310 ml (pour une application au pistolet à cartouches manuel, à batterie ou pneumatique) ou en seau (pour des collages plus importants, comme le collage de carrelage qui nécessite une grande quantité de produit). Que ce soit pour coller des panneaux, des plinthes, des moulures, des profilés, du carrelage, des frein-vapeur et pare-vapeur ou des éléments décoratifs, les colles acryliques Würth vous garantissent un résultat efficace et durable.
Points forts de la colle acrylique Würth
La colle acrylique Würth se distingue par son adhérence exceptionnelle et sa polyvalence. Elle offre une excellente résistance aux intempéries et aux UV, ce qui la rend idéale pour une utilisation en extérieur. Sa formulation permet une application facile et rapide, garantissant un gain de temps considérable pour les professionnels. De plus, elle présente une faible émission de COV, respectant ainsi les normes environnementales strictes.
Caractéristiques importantes de la colle acrylique Würth
Les colles acryliques Würth sont disponibles dans une large gamme de dimensions, généralement en cartouches de 310 ml ou en sacs de 600 ml. Elles sont formulées à base de polymères acryliques, garantissant une grande durabilité et flexibilité. Les produits sont souvent disponibles en plusieurs couleurs standards telles que le blanc, le gris et le noir, permettant une intégration harmonieuse dans divers projets.
Pour choisir une colle acrylique adaptée à vos besoins, voici quelques critères à considérer :
- Type de matériaux à assembler : Vérifiez la compatibilité de la colle avec les matériaux que vous souhaitez coller.
- Résistance à l'humidité : Si l'objet est susceptible d'être exposé à l'eau ou à l'humidité, assurez-vous que la colle est résistante à l'eau.
- Temps de séchage : Selon l'urgence du projet, choisissez une colle avec un temps de séchage rapide ou plus long pour permettre des ajustements.
- Résistance thermique : Si l'objet collé doit résister à des variations de température, la colle doit pouvoir supporter ces changements sans perdre en adhérence.
- Facilité d'application : Certaines colles sont plus faciles à appliquer que d'autres, en fonction de leur conditionnement (tube, pot, pistolet, etc.).
- Toxicité et odeur : Préférez les colles moins toxiques et avec peu d'odeur, surtout pour une utilisation en intérieur.
- Durabilité et flexibilité : La colle doit rester efficace sur le long terme et être capable de supporter des contraintes mécaniques si nécessaire.
Principaux types et modèles de colles acryliques Würth
-
Colle acrylique universelle
- Pour plinthes, isolants, placo, moulures, profilés, éléments décoratifs.
- Base chimique : dispersion d’acrylate, dureté Shore A 75.
- Application facile au pistolet à cartouche.
-
Colle de scellement haute résistance
- Base chimique : éther d’acide méthacrylique.
- Pour le blocage de roulements, goujons, pièces mécaniques.
- Prise rapide, haute résistance mécanique.
-
Colle Adhépro pour carrelage mural, faïence et céramique
- Base : résine acrylique, norme EN 12004.
- Spécifique pour collage de carrelage mural, séchage rapide, capacité de charge élevée.
-
Colle WÜTOP pour frein-vapeur et pare-vapeur
- Pour l’étanchéité à l’air des membranes et pare-vapeur.
- Résistance aux intempéries, au vieillissement, aux bitumes et aux UV.
-
Mastic d’étanchéité acrylique
- Pour réparation de fissures sur plâtre, béton, maçonnerie.
- Résistance aux conditions climatiques, application facile.
Résumé des principaux modèles
| Modèle | Base chimique | Format | Applications | Caractéristiques |
|---|---|---|---|---|
| Colle acrylique universelle | Dispersion d’acrylate | Cartouche 310 ml | Plinthes, panneaux, moulures, bois, métal | Polyvalente, résistante aux UV, séchage rapide |
| Colle de scellement haute résistance | Éther d’acide méthacrylique | Flacon 23 ml | Scellement, roulements, goujons | Haute résistance, prise rapide |
| Colle Adhépro carrelage mural | Résine acrylique | Seau, cartouche | Carrelage mural, faïence, céramique | Norme EN 12004, séchage 24 h |
| Colle WÜTOP frein-vapeur | Dispersion acrylique | Cartouche 310 ml | Frein-vapeur, pare-vapeur, toiture | Résistance UV, intempéries |
| Mastic acrylique | Résine acrylique | Cartouche, tube | Fissures, plâtre, béton (non destiné au collage) | Souple, résistant aux intempéries |
Les colles acryliques Würth offrent une solution professionnelle et polyvalente pour tous les collages courants du bâtiment, de l’industrie et de l’artisanat, garantissant une adhérence durable, une application facile et une excellente résistance aux contraintes extérieures.
Domaines d'applications courants de la colle acrylique Würth
La colle acrylique Würth est couramment utilisée dans le secteur de la construction et de l'industrie pour le collage et le jointoiement de matériaux tels que le bois, le béton, le métal et le PVC. Elle est particulièrement adaptée pour les travaux de finition intérieure et extérieure, comme le calfeutrage de fenêtres et de portes, ainsi que pour les joints de dilatation dans les bâtiments. Sa polyvalence la rend également utile dans le secteur automobile pour le collage de pièces non structurelles.
Voici encore plus d'exemples concrets d'utilisations récurrentes :
- Pour le collage de plinthes, de profils en bois, de tasseaux, de moulures, de panneaux isolants en polystyrène expansé, de placoplâtre, de plaques de fibres minérales, de bois et d'autres matériaux absorbants.
- Dans le domaine de la construction automobile : pour le collage de pièces en intérieur en polyuréthane sur le tableau de bord en polypropylène.
- Pour le collage de plastiques techniques comme le santorène (élastomères thermoplastiques).
- Pour l'assemblage sur des surfaces thermolaquées ou peintes avec de la peinture poudre.
- Dans le domaine de la climatisation, du chauffage et de la ventilation .
- Dans le secteur des enseignes pour le collage de cadres, de plaques et de lettres.
Conseils d'utilisation de la colle acrylique Würth
Pour une application optimale, il est recommandé de s'assurer que les surfaces à coller soient propres, sèches et exemptes de poussières ou de graisses. Utiliser un pistolet d'application pour une répartition uniforme du produit. Appliquer la colle à une température ambiante comprise entre +5°C et +40°C pour garantir une performance maximale. Après application, lisser le joint avec un outil approprié pour obtenir une finition propre et professionnelle. Il est conseillé de respecter le temps de séchage indiqué par le fabricant avant de soumettre l'assemblage à des contraintes mécaniques.