RUBAN ADHÉSIF EN TISSU
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 Ruban adhésif en tissu pour professionnels. Vous retrouverez des rubans adhésifs de différentes bases chimiques, de différentes couleurs, de différentes épaisseurs : 0.80 mm, 265 µm, 340 µm, longueurs, largeurs, et avec des capacités de résistance à différents facteurs.
Rubans adhésifs tissu : collez et fixez durablement moquettes, stands et supports lisses ou rugueux
Les rubans adhésifs tissu sont des adhésifs en rouleau dont le support est un textile, par exemple du tissu en rayonne ou en polyester, enduit d'une colle à base de caoutchouc synthétique. Ce support apporte de la souplesse et une bonne résistance mécanique : le ruban s'adapte aux surfaces irrégulières et se déchire à la main. Les références Würth sont des rubans double face, destinés au collage de moquettes et de revêtements de sol, à la fixation de stands d'exposition et au montage d'éléments sur des supports variés, y compris les plastiques difficiles à coller. Les poseurs de sols, les standistes, les menuisiers, les agenceurs et les techniciens de maintenance les utilisent pour remplacer des fixations mécaniques ou des colles liquides.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le ruban toilé est né des besoins de l'industrie et de l'armée : au début des années 1940, un adhésif résistant à l'eau et facile à déchirer à la main a été mis au point pour étanchéifier des caisses de munitions. Il a ensuite conquis les chantiers, les ateliers et les véhicules, car son support en tissu apporte une résistance que n'offrent pas les films plastiques. Le tissu reçoit une couche de colle sur une ou deux faces, ce qui donne des rubans simple ou double face. La version double face a trouvé un terrain d'application évident dans la pose de moquettes et de revêtements de sol, notamment dans les salons, les foires et les stands d'exposition, où le revêtement doit être posé vite puis retiré proprement. Les professionnels des événements apprécient les rubans dont une face adhère fortement et l'autre peut être décollée sans laisser de trace, car les stands sont montés et démontés en quelques jours.
Les points forts de ce type de produits
- Support textile souple qui épouse les surfaces rugueuses ou irrégulières
- Ruban double face à fort pouvoir adhésif pour un collage rapide sans colle liquide ni outil
- Déchirable à la main : application facile et rapide, sans cutter
- Version avec un côté moins adhésif, qui se décolle de la surface sans laisser de résidus de colle
- Modèle transparent à très forte adhérence finale, adapté aux plastiques à faible énergie de surface comme le PE et le PP
- Bonne résistance à l'humidité sur l'ensemble des références
- Plusieurs largeurs et longueurs de rouleau pour s'adapter aux petites fixations comme aux grandes poses de sol
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Support : tissu en rayonne pour les rubans de moquette et de stand, tissu polyester pour le ruban Multi-Tack
- Base adhésive : caoutchouc synthétique sur toutes les références
- Largeur : 12 mm et 19 mm pour le ruban Multi-Tack, 50 mm pour les rubans de moquette et de stand
- Longueur de rouleau : 10 m pour le Multi-Tack, 25 m pour les rubans de moquette et de stand
- Épaisseur : 265 µm pour le ruban de montage moquette, 340 µm pour le ruban de stands d'exposition, 800 µm pour le Multi-Tack
- Couleur : blanc pour les rubans de moquette et de stand, transparent pour le Multi-Tack
- Température de mise en œuvre : de 15 à 30 °C pour les rubans en rayonne, de 5 à 30 °C pour le Multi-Tack
- Résistance thermique : de -10 à +50 °C, avec une tenue à court terme jusqu'à 75 °C pour le Multi-Tack
- Résistance aux UV : non pour les rubans de stand et le Multi-Tack, limitée pour le ruban de moquette
- Charge supportée par le Multi-Tack : jusqu'à 8 kg par mètre pour 25 mm de largeur, 6 kg pour 19 mm, 4 kg pour 12 mm
- Durée de conservation : 18 mois pour les rubans en rayonne, 24 mois pour le Multi-Tack
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Pose de moquettes et de revêtements de sol textiles, y compris sur supports rugueux
- Montage et démontage de stands d'exposition, de salons et d'évènements
- Fixation de profilés, de baguettes, de plaques et d'éléments décoratifs en agencement
- Collage de plastiques difficiles comme le PE et le PP, du métal, du bois, du verre ou de la pierre
- Assemblages métal sur bois, métal sur métal ou ciment sur bois avec le ruban à fort pouvoir adhésif
- Travaux de menuiserie, d'aménagement intérieur et de maintenance en bâtiment
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Nettoyer et dégraisser les surfaces avant le collage : elles doivent être propres, sèches et exemptes de poussière
- Appliquer le ruban à une température comprise entre 15 et 30 °C, ou entre 5 et 30 °C pour le Multi-Tack
- Exercer une pression ferme sur toute la longueur après la pose pour garantir l'adhérence
- Ne pas exposer les rubans en rayonne à la lumière directe du soleil, car ils ne résistent pas aux UV
- Limiter à 2 à 3 semaines la période d'adhérence recommandée pour le côté ouvert du ruban de stand si un décollage propre est souhaité
- Se méfier des plastiques contenant des plastifiants ou des agents de démoulage, qui peuvent altérer la couche adhésive
- Conserver les rouleaux dans un endroit sec, à l'abri de la poussière, en respectant la durée de stockage
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de ruban | Support | Largeur / longueur | Épaisseur | Température de service | Usage principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruban adhésif pour stands d'exposition | Tissu en rayonne, blanc | 50 mm x 25 m | 340 µm | -10 à +50 °C | Pose temporaire de revêtements, un côté décollable sans résidus |
| Ruban adhésif de montage spécial moquette | Tissu en rayonne, blanc | 50 mm x 25 m | 265 µm | -10 à +50 °C | Collage de moquette et de supports rugueux, force de 42 N à 25 mm |
| Ruban adhésif double face Multi-Tack | Tissu polyester, transparent | 12 ou 19 mm x 10 m | 800 µm | -10 à +50 °C, 75 °C à court terme | Fixations à charge élevée, plastiques difficiles à coller |