COLLE EN SPRAY POUR TISSU

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 colle en spray pour tissu pour professionnels. Vous retrouverez des produits de collage destinés à plusieurs types d'application, de différentes bases chimiques : Caoutchouc synthétique, Caoutchouc synthétique à base de néoprène, dans différentes couleurs, de différentes quantités : 400 ml, 500 ml, et applicables à partir de différents types de conditionnement.
Filter


Colle en spray pour tissu : Adhérence parfaite pour vos projets textiles professionnels

La colle en spray pour tissu est un adhésif en aérosol spécialement formulé pour créer une liaison temporaire ou permanente entre les textiles. Elle est utilisée dans les secteurs de la mode, de l'ameublement et de l'industrie textile pour assembler, réparer ou fixer des tissus sans couture. Cette colle offre une application uniforme, un séchage rapide et une résistance à l'humidité, tout en préservant la souplesse et la texture des matériaux. Elle est idéale pour les projets nécessitant une précision et une propreté accrues.


Les points forts de la colle en spray pour tissu

La colle en spray pour tissu Würth offre plusieurs avantages qui en font un choix privilégié pour les professionnels. Sa facilité d'application permet une distribution homogène, évitant ainsi les amas de colle et garantissant une finition lisse. Elle offre une adhérence rapide, ce qui permet de gagner du temps sur les projets. De plus, elle est résistante à l'humidité et aux températures élevées, assurant une tenue durable même dans des conditions exigeantes.


Les caractéristiques importantes de la colle en spray pour tissu

Ce type de colle est généralement disponible dans des contenants de 400 ml à 500 ml, adaptés aux besoins variés des professionnels. La formule est souvent sans solvant, respectant ainsi les normes environnementales en vigueur. La colle en spray pour tissu est compatible avec une large gamme de matériaux, y compris le coton, le polyester et les mélanges synthétiques. Elle est généralement incolore, ce qui permet de conserver l'esthétique du tissu sans altération.


  • Application uniforme : permet de répartir la colle sans amas et avec précision pour une finition lisse et professionnelle.
  • Séchage rapide : offre un gain de temps et permet des assemblages efficaces, même pour des usages intensifs.
  • Adhérence durable et résistante : la colle résiste à l’humidité et aux températures élevées, assurant la tenue même dans des conditions exigeantes.
  • Compatibilité avec divers textiles : adaptée au coton, polyester et aux mélanges synthétiques, ainsi qu’à d’autres matériaux (bois, mousse de polyéther/polyester, cuir...).
  • Formule respectueuse de l’environnement : souvent sans solvants, conforme aux normes environnementales en vigueur.
  • Contenants adaptés : formats pratiques de 400 à 500 ml pour les besoins des professionnels.
  • Facilité d’application : spray ergonomique, précis, pour une utilisation rapide et propre.
  • Polyvalence d’usage : convient aux domaines textile, ameublement, décoration intérieure et secteur automobile.
  • Aspect incolore : préserve l’esthétique et la texture des matériaux sans altérer leur apparence.


Tableau comparatif des colles en spray pour tissu Würth

Produit Base chimique Contenant Matériaux compatibles Spécificités Domaines d’application
Colle en spray transparente Caoutchouc synthétique
400-500 ml Tissu, mousse, bois, cuir, carton, métal, polyester Incolore, séchage rapide, humidité/température résistante Textile, ameublement, décoration, automobile
Colle spray haute résistance Caoutchouc synthétique à base de néoprène 400 ml Multi-matériaux, tissu, bois, mousse, plastique, métal Séchage rapide, haute résistance, adaptée conditions exigeantes Textile, ameublement, multi-usages

Les domaines d'applications courants de la colle en spray pour tissu

La colle en spray pour tissu est couramment utilisée dans l'industrie textile, la confection de vêtements, et la fabrication de meubles rembourrés. Elle est également idéale pour les projets de décoration intérieure, comme l'habillage de panneaux muraux ou la création de rideaux. Dans le secteur automobile, elle est utilisée pour fixer les garnitures de sièges et les revêtements de toit.


Les conseils d'utilisation de la colle en spray pour tissu

Pour un résultat optimal, il est conseillé de bien agiter le spray avant utilisation et de maintenir une distance de 20 à 30 cm du tissu lors de l'application. Il est recommandé de tester la colle sur un échantillon de tissu pour s'assurer de la compatibilité. Appliquer la colle en couches fines et uniformes pour éviter les excès. Laisser sécher quelques minutes avant d'assembler les pièces pour une adhérence maximale. Conserver le produit à l'abri de la chaleur et de l'humidité pour préserver ses propriétés adhésives.