VIS FHC M20

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 vis FHC M20 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête fraisée 60° et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter


Vis FHC M20 : fixez solidement vos structures métalliques pour une durabilité optimale

Une vis FHC M20 est une vis à tête fraisée cylindrique de diamètre nominal 20 mm, utilisée dans des applications industrielles et mécaniques. La tête fraisée permet un montage affleurant avec la surface de la pièce, offrant une finition lisse et esthétique. Le filetage métrique standard assure une fixation solide et précise. Ce type de vis est souvent fabriqué en acier inoxydable ou en alliages résistants pour garantir durabilité et résistance à la corrosion. Elle est couramment utilisée pour assembler des structures métalliques, des équipements lourds, et dans des environnements nécessitant une haute résistance mécanique et une intégration discrète.