SCIE CLOCHE POUR FAÏENCE
Scies cloches pour faïence : percez carrelage, grès et céramique sans éclats ni fissures
Les scies cloches pour faïence sont des outils de perçage circulaires dont le bord est garni de grains de diamant. Ils découpent des trous nets dans la faïence, le carrelage, le grès cérame, le marbre ou le granit, des matériaux durs et cassants qu'un foret classique ferait éclater. La gamme Würth comprend des couronnes diamant à sec avec queue M14 ou hexagonale, des couronnes pour perçage sous eau, des scies cloches diamant M14 pour marbre, granit et carreaux et des couronnes diamant 1/4 de pouce pour petits diamètres. Carreleurs, plombiers, électriciens et poseurs de cuisines et salles de bains les utilisent pour passer tuyaux, robinets et boîtiers.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le diamant est le matériau le plus dur connu, ce qui en fait l'abrasif idéal pour entailler la céramique cuite à haute température. Dans une couronne diamantée, les grains sont maintenus dans un liant métallique qui s'use progressivement et libère de nouveaux grains. Il n'y a pas de dents : c'est l'abrasion qui creuse le trou. La chaleur dégagée par le frottement est le principal ennemi de l'outil, d'où deux méthodes. Le perçage sous eau refroidit en continu la couronne et évacue la boue. Le perçage à sec, plus récent, utilise une cire de refroidissement intégrée ou des segments conçus pour dissiper la chaleur, ce qui évite de se salir et d'éclabousser des carreaux déjà posés. Cette cire se consomme à l'usage et protège la couronne des surchauffes.
Les points forts de ce type de produits
- Perçage net de la faïence, du carrelage, du grès cérame, du marbre et du granit, sans éclats
- Couronnes à sec pour percer sans eau, idéales sur des carreaux déjà posés
- Couronnes sous eau pour une meilleure durée de vie et une coupe plus fraîche
- Diamètres de 5 à 35 mm et plus selon les modèles, des petits trous de vis aux passages de tuyaux
- Queues M14, hexagonale et 1/4 de pouce, compatibles avec meuleuses, perceuses et visseuses
- Cire de refroidissement spéciale intégrée sur certaines couronnes à sec
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Diamètres : 6, 8, 10, 12 et 14 mm pour les couronnes 1/4, 25, 30 et 35 mm pour les scies cloches M14, 5 et 6 mm pour les couronnes à sec
- Longueur utile : 50 mm pour la scie cloche M14, 32 mm pour la couronne à sec à queue hexagonale
- Longueur totale : 75 mm pour la scie cloche M14, 62 à 67 mm pour les couronnes à sec
- Connexions : filetage M14 pour meuleuse, queue hexagonale ou tige 1/4 de pouce
- Évaluation du fabricant sur 4 points : vitesse de forage de 4 sur 4 pour la couronne M14 à sec, durée de vie de 3 sur 4
- Matériaux : carrelage, faïence, céramique, marbre, granit et matériaux durs
- Mode de perçage : à sec ou sous eau selon les références
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Pose de carrelage dans les salles de bains, cuisines et pièces d'eau
- Passage de tuyaux, de robinets et de colonnes de douche dans des carreaux posés
- Pose de boîtiers électriques et de prises dans des murs carrelés
- Fixation d'accessoires sanitaires, de barres et de supports sur faïence
- Découpe de trous dans du marbre, du granit et des plans de travail en pierre
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Marquer le centre du trou et démarrer en inclinant légèrement l'outil pour créer un amorçage
- Travailler à vitesse modérée, sans percussion, avec une pression régulière
- Refroidir en permanence avec de l'eau pour les couronnes sous eau
- Pour les couronnes à sec, faire des pauses régulières afin de laisser l'outil refroidir
- Percer d'abord le carreau, puis changer d'outil pour le support si nécessaire
- Porter des lunettes de protection et un masque contre la poussière de silice
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de produit | Diamètres | Dimensions | Mode de perçage | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Couronne diamant 1/4 pour carrelage | 6, 8, 10, 12, 14 mm | Selon diamètre | Sous eau | Petits trous dans les matériaux durs |
| Jeu de couronnes diamant sous eau | Selon jeu | Selon jeu | Sous eau | Carrelage et grès cérame |
| Scie cloche diamant M14 | 25, 30, 35 mm et plus | Longueur utile 50 mm, longueur 75 mm | Sous eau | Marbre, granit, carreaux |
| Couronne diamant à sec M14 | 5, 6 mm et plus | Longueur 62 mm | À sec, cire de refroidissement | Carrelage posé, perçage rapide |
| Couronne diamant à sec, queue hexagonale | 5, 6 mm et plus | Longueur utile 32 mm, longueur 67 mm | À sec | Carrelage avec perceuse-visseuse |