INSERT BOIS M6
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 insert bois M6 pour professionnels. Vous retrouverez des inserts à bois avec différents types d'empreinte : IS10, IS5, IS6,..., différents diamètres : 10 mm, 5 mm, 6 mm,... / M10, M5, M6,...} et proposés dans différentes matières et finitions : Acier / Brut.
Les inserts bois M6 sont conçus pour renforcer les assemblages dans diverses applications de menuiserie et d'ébénisterie. Ces petits composants métalliques sont insérés dans le bois pour fournir un filetage robuste pour les vis M6, permettant ainsi des connexions solides et durables. Le principal atout des inserts bois M6 réside dans leur capacité à augmenter significativement la résistance des assemblages, évitant ainsi l'usure rapide du bois autour des zones vissées. Ils sont particulièrement utiles dans la fabrication de meubles, la réparation de pièces en bois endommagées et dans tous les projets nécessitant des ajustements ou démontages fréquents. En offrant une solution fiable pour le renforcement des fixations, les inserts bois M6 s'avèrent être des alliés indispensables pour les artisans, les menuisiers, cherchant à optimiser la longévité et la stabilité de leurs créations en bois.