VIS M6X60

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 212 vis M6x60 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête fraisée, Tête cylindrique,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis M6x60 est un élément de fixation robuste et polyvalent, conçu pour répondre à une large gamme d'applications dans le domaine de la construction métallique, du montage de meubles, jusqu'à l'assemblage de structures en bois ou en plastique. Avec son diamètre de 6 mm et sa longueur de 60 mm, cette vis offre une excellente résistance et stabilité, garantissant un assemblage solide et durable. Sa tête est conçue pour faciliter l'insertion et le serrage, tout en minimisant les risques de dérapage, ce qui la rend idéale pour les installations nécessitant une précision et une fiabilité maximales. Que ce soit pour des projets professionnels ou des réparations domestiques, la vis M6x60 est une solution fiable et efficace, adaptable à divers matériaux et exigences de design.