PINCE MULTIPLE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 pince multiple pour professionnels.
Filter



Pinces multiprises : serrez, maintenez et dévissez tubes, écrous et pièces rondes sans changer de réglage

Les pinces multiprises, aussi appelées pinces auto-ajustables, sont des outils à main dont les mâchoires s'adaptent automatiquement à la dimension de la pièce à saisir. Elles servent à serrer et dévisser des écrous, à maintenir des tubes, des tuyaux ou des pièces rondes, et à saisir des éléments de petite taille. Fabriquées en acier au chrome-vanadium avec des dents trempées, elles sont conformes à la norme DIN ISO 8976. La gamme comprend aussi des modèles isolés VDE 1000 V pour l'électricien. Les plombiers, les mécaniciens, les électriciens, les chauffagistes et les techniciens de maintenance les utilisent au quotidien.


La petite anecdote sur ce type de produits

La pince multiprise appartient à la famille des pinces à articulation coulissante. Son principe repose sur un point de pivot mobile qui change de position selon l'écartement des mâchoires : plus on serre, plus l'effet de levier augmente, ce qui permet d'exercer un grand couple sur une pièce sans changer d'outil. Les versions récentes s'ajustent automatiquement, simplement en appuyant sur un bouton-poussoir ou en serrant la pièce, sans devoir choisir manuellement la bonne ouverture. Les dents sont durcies par induction, un procédé qui chauffe rapidement la surface avant de la tremper, pour obtenir une surface très dure tout en conservant un cœur plus souple. Pour l'électricité, la norme CEI 60900 impose des tests diélectriques à 10 000 V, pour garantir un usage jusqu'à 1 000 V en courant alternatif.


Les points forts de ce type de produits

  • Réglage automatique de l'ouverture sans quitter la pièce des mains, par simple pression sur un bouton
  • Dents de précision trempées par induction, très résistantes à l'usure, pour une préhension sûre sans glissement
  • Acier au chrome-vanadium trempé, solide et durable pour un usage intensif en atelier et sur chantier
  • Poignées bimatières ou à revêtement plastique antidérapant, confortables et ergonomiques
  • Protection anti-pincement dans certains modèles pour éviter les blessures par écrasement
  • Modèle VDE 1000 V isolé pour travailler en sécurité sur des installations électriques

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Longueur : 205 mm pour la pince universelle, 250 mm (10 pouces) pour la plupart des modèles
  • Plage de serrage : de 4 à 22 mm, de 10 à 32 mm ou de 10 à 46 mm selon la pince
  • Norme : DIN ISO 8976 pour les multiprises auto-ajustables, CEI 60900 / EN 60900 pour le modèle VDE
  • Matière : acier au chrome-vanadium, avec une tête peinte en noir ou une finition chromée, brute ou chromée mat
  • Dureté : environ 51 HRC pour les dents spécialement durcies, 61 HRC pour l'intérieur des mâchoires du modèle VDE
  • Positions de réglage : jusqu'à 7 positions sur le modèle à réglage progressif
  • Poignée : plastique, bimatière, acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) ou acier peint en rouge
  • Modèles complémentaires : pince à dénuder auto-ajustable avec coupe-câble, kit de 4 pinces et lot d'outils

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Plomberie et chauffage : serrage et maintien de tubes, de raccords et de robinetterie
  • Mécanique automobile et industrielle : déserrage d'écrous abîmés, maintien de pièces rondes
  • Installations électriques avec la pince VDE 1000 V isolée
  • Maintenance : réparation d'équipements, serrage de colliers et saisie de pièces dans les espaces étroits
  • Travaux de dénudage de câbles avec la pince à dénuder auto-ajustable

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir la longueur et la plage de serrage selon le diamètre de la pièce à saisir pour obtenir le meilleur effet de levier
  • Positionner la pièce au plus profond des mâchoires pour éviter qu'elle ne glisse et que les dents ne se dégradent
  • Ne pas utiliser la pince multiprise pour des écrous trop serrés lorsqu'une clé adaptée est disponible, afin de ne pas arrondir les pans
  • Ne pas frapper avec la pince ni l'utiliser comme un marteau, au risque d'endommager l'articulation
  • Utiliser uniquement la pince isolée VDE pour les travaux sous tension, après avoir vérifié l'état de l'isolation
  • Nettoyer régulièrement les dents avec une brosse métallique et huiler légèrement l'articulation
  • Ranger les pinces sec pour éviter la corrosion, dans une caisse à outils ou sur un support

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de pince Longueur Plage de serrage Norme / particularité Usage principal
Pince multiprise auto-ajustable chromée 250 mm (10 in) 10 à 46 mm DIN ISO 8976, poignée bimatière Plomberie, mécanique générale
Pince multiprise à 7 positions Selon référence Selon positions DIN ISO 8976, chrome-vanadium, dents trempées par induction Tubes, écrous, usage polyvalent
Pince multiprise à bouton-poussoir Selon référence Selon réglage DIN ISO 8976, protection anti-pincement Maintien et serrage rapide
Pince auto-ajustable pour pompe à eau 250 mm (10 in) 10 à 32 mm Dents durcies 51 HRC, amortisseurs à ressort Plomberie, pompe à eau
Pince multiprise universelle frontale/latérale 205 mm 4 à 22 mm Mâchoires de 23 mm Petites pièces, espaces étroits
Pince multiprise VDE isolée 1000 V 250 mm Mâchoires de 34 mm, mors de 8 mm EN 60900, mâchoires 61 HRC Électricité sous tension
Pince à dénuder auto-ajustable 16 Selon référence Câbles jusqu'à 16 mm² Coupe-câble intégrée Dénudage de câbles