COLLIER DE CABLAGE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 34 collier de cablage pour professionnels.
Filter
Attache-câble plastique noir ou blanc / nylon ou polyamide

Attache-câble plastique noir ou blanc / nylon ou polyamide


Serre-câble fiable pour organiser et regrouper rapidement les câbles et les fils Longévité élevée et fiable Haute qualité industrielle pour une longévité élevée et fiable pour une utilisation en intérieur et extérieur, selon la version Denture interne sur l'attache pour une prise sûre sur les faisceaux de câbles Les versions de couleur naturelle ne conviennent qu'à une utilisation en intérieur, mais les versions noires conviennent également à une utilisation temporaire en extérieur en raison de leur résistance aux UV et aux intempéries Un additif carbone dans les serre-câbles noirs retarde l'effet des rayons UV sur le matériau Résiste aux bases, huiles, graisses et carburants automobiles Facile à utiliser Installation possible directement à la main, aucun outil de montage supplémentaire n'est nécessaire Faire preuve de précaution lors de l'utilisation des serre-câbles avec les acides minéraux forts et/ou produits chimiques oxydants, notamment à haute température Ne résiste pas aux acides minéraux et/ou produits chimiques oxydants Naturel : Pour une utilisation en intérieur Noir : également pour une utilisation temporaire en extérieur grâce à un additif carbone qui retarde les effets des rayons UV sur le matériau Fabrication d'armoires électriques, installation, construction de véhicules, ateliers automobiles, ateliers, fabrication d'engins de levage Serre-câble standard Avec languette plastique
Voir la gamme
Attache-câble KBL1 PA avec languette plastique colorée

Attache-câble KBL1 PA avec languette plastique colorée


Serre-câbles colorés fiables pour une identification facile et une organisation rapide des câbles en intérieur comme en extérieur.* Haute qualité industrielle pour une durée de vie longue et fiable. Pour une utilisation en intérieur et en extérieur * Les serre-câbles colorés constituent une solution idéale pour étiqueter, organiser et identifier facilement différents câbles ou fils * Fabriqué en PA 6.6 (polyamide 6.6) de haute qualité, reconnu pour sa grande résistance et sa durabilité * Denture interne sur le serre-câble assurant un maintien sûr des faisceaux de câbles * Sans silicone ni halogène * Peut être installé manuellement, sans outil de montage supplémentaire Testé conformément aux normes EN 62275, CEI 62275 et UL 62275 Les serre-câbles résistants aux UV sont conformes à la norme ISO 4892-2 : Plastiques – Méthodes d'exposition à des sources lumineuses de laboratoire – Partie 2 : lampes à arc au xénon. 1 000 heures d'irradiation ou d'exposition aux intempéries selon cette méthode d'essai sont requises par les normes CEI 62275, EN 62275 et UL 1565 pour les serre-câbles résistants aux UV.# Domaine d'application :. Les serre-câbles KBL 1 sont disponibles en différentes couleurs et sont idéaux pour organiser et identifier rapidement les câbles, flexibles, conduits et autres objets nécessitant un marquage temporaire, à l'intérieur comme à l'extérieur.
Voir la gamme


Colliers de câblage : regroupez et maintenez les faisceaux proprement

Les colliers de câblage, aussi appelés serre-câbles ou attaches-câbles, servent à regrouper des conducteurs, flexibles et petits faisceaux. La gamme associée comprend des modèles en polyamide de différentes longueurs et largeurs, des versions à double tête pour fixer ensemble des tuyaux et câbles, ainsi que des assortiments. Le choix se fait selon le diamètre du faisceau, la température d’utilisation, la résistance attendue et les conditions d’installation. Un collier doit maintenir sans écraser ni endommager les câbles.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le mécanisme à languette autobloquante permet une fermeture rapide sans outil pour de nombreuses attaches-câbles. La denture intérieure vient s’engager dans la tête lorsque la bande est tirée. Une fois serrée, la plupart des versions standards ne sont pas réouvrables : il est préférable de vérifier le cheminement du faisceau avant de fermer le collier.


Les points forts de ce type de produits

  • Une large gamme de dimensions permet d’organiser des petits câbles comme des faisceaux de plus grand diamètre.
  • Les modèles à double tête sont conçus pour séparer ou solidariser des faisceaux et tuyaux selon leur montage.
  • Le polyamide offre une solution légère pour de nombreuses installations électriques et de maintenance.
  • Des coffrets et assortiments rassemblent plusieurs tailles pour les interventions en atelier et sur chantier.

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Les variantes documentées comprennent des attaches de 200 mm x 2,5 mm, des modèles de 368 mm x 4,8 mm et des versions double tête de 260 mm x 9 mm.
  • Le diamètre de faisceau admissible varie selon la référence : environ 3,5 à 105 mm pour un modèle long et 15 à 62 mm pour une version double tête.
  • Les matières associées incluent le nylon/PA, le PA 6.6 et le PA 12 ; les coloris courants recensés sont noir, naturel et diverses couleurs de repérage.
  • Des références PA 6.6 sont données pour -40 à +85 °C ; certaines versions PA 12 indiquent une plage allant de -45 à +90 °C.
  • La conformité RoHS est indiquée sur plusieurs références, mais doit être contrôlée pour la variante précise utilisée.

Les domaines d’applications courants de ce type de produits

  • Regroupement de câbles dans les armoires, chemins de câbles et installations de machines.
  • Maintien de faisceaux électriques dans les véhicules, équipements et installations de maintenance.
  • Fixation de petits tuyaux ou flexibles en parallèle avec des attaches à double tête.
  • Repérage visuel de réseaux à l’aide de colliers colorés lorsque le code couleur du site le prévoit.

Les conseils d’utilisation de ce type de produits

  • Mesurer le faisceau et choisir une longueur laissant une marge de serrage, sans excès de bande ni tension excessive.
  • Ne pas écraser les isolants, fibres optiques, flexibles ou conduites sensibles ; utiliser un support ou un collier adapté si nécessaire.
  • Choisir la matière en fonction de la température, des UV, des produits chimiques et du niveau d’exposition.
  • Orienter la tête de manière accessible et couper l’excédent sans laisser d’arête coupante.
  • Pour les applications de sécurité ou extérieures, vérifier la durée de vie et la conformité exacte de la référence.

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de collierMatière / dimensionsPlage ou capacité documentéeApplication
Attache-câble standardPolyamide ; 200 x 2,5 mmFaisceau de petit diamètre, selon varianteRegroupement courant de câbles
Attache-câble long PA 6.6368 x 4,8 mmDiamètre de faisceau 3,5 à 105 mm ; -40 à +85 °CFaisceaux de grand diamètre
Collier double tête PA 12260 x 9 mmPaquet de 15 à 62 mm ; -45 à +90 °CMaintien combiné de tuyaux et câbles