JOINT TORIQUE 5 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 joint torique 5 mm pour professionnels. Vous retrouverez des joints toriques de différents types, différents diamètres : 18.720 mm, 18 mm, 20.000 mm,..., conformes aux normes ISO et proposés dans différentes matières et finitions : NBR (caoutchouc nitrile-butadiène), Perbunan / Brut}.
Filter

Les joints toriques de 5 mm sont des composants essentiels dans diverses applications industrielles et mécaniques, grâce à leur capacité à prévenir les fuites de fluides et de gaz sous des pressions variables. Ces éléments d'étanchéité, avec leur conception simple mais efficace, trouvent leur utilité dans les systèmes hydrauliques, les équipements pneumatiques, et les appareils électroménagers, garantissant ainsi une performance fiable et une durabilité accrue. Les joints toriques de 5 mm sont spécialement appréciés pour leur ajustement précis et leur résistance à des températures et des environnements chimiques variés, rendant leur application versatile dans l'industrie automobile, l'aéronautique, et la fabrication de machines. Leur polyvalence et efficacité font des joints toriques de 5 mm une solution d'étanchéité incontournable dans de nombreux secteurs.