CLOUEUR POUR PARQUET

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 cloueur pour parquet pour professionnels.
Filter



Cloueurs pour parquet et bois : clouez plinthes, lambris et planches rapidement, sans fatigue

Les cloueurs pour parquet et bois sont des outils de fixation qui enfoncent des clous ou des pointes dans le bois d'un seul geste. Selon leur énergie, ils sont pneumatiques, électriques ou à gaz, avec chargeur à bande ou à rouleau. Ils fixent des lames de parquet, des plinthes, des lambris, des planches et des moulures. Leur capacité couvre des clous de 25 à 90 mm, avec une pression de service de 5 à 8 bars pour les modèles pneumatiques. Les parqueteurs, menuisiers, charpentiers, agenceurs et poseurs de revêtements de sol les utilisent pour gagner en rapidité et en précision.


La petite anecdote sur ce type de produits

Avant l'arrivée des cloueurs, les charpentiers et les parqueteurs enfonçaient chaque clou au marteau, avec le risque de frapper à côté, de marquer le bois ou de le fendre. Le cloueur pneumatique, apparu au milieu du XXe siècle, utilise l'air comprimé pour projeter un piston qui enfonce le clou en quelques millisecondes. Les modèles à gaz, comme ceux de la gamme DIGA, fonctionnent grâce à une cartouche de gaz et une batterie, sans compresseur ni tuyau, ce qui libère l'utilisateur de toute contrainte de câble. Les modèles électriques, eux, enfoncent jusqu'à trois clous par seconde en coup unique et 180 clous par minute en séquence. Le réglage de la profondeur d'enfoncement permet de laisser la tête affleurante ou légèrement noyée dans le bois, ce qui facilite la finition.


Les points forts de ce type de produits

  • Cadence élevée : jusqu'à 3 clous par seconde en coup unique et 180 clous par minute en séquence sur les modèles électriques
  • Mode coup par coup ou rafale, avec passage facile d'un mode à l'autre
  • Réglage de la profondeur d'enfoncement des clous par molette ou par simple réglage
  • Modèles à gaz autonomes, sans compresseur ni tuyau, avec jusqu'à 3 000 clous par charge de batterie
  • Outils légers et bien équilibrés, de 1,9 à 2,1 kg pour les modèles pneumatiques
  • Sécurité intégrée : dispositif sur le bec ou gâchette à sécurité mécanique contre les coups accidentels
  • Corps robuste, en résine renforcée de fibre de verre sur les modèles électriques

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Longueur de clou : de 25 à 63 mm pour le cloueur à bande DA 64, de 32 à 65 mm pour le cloueur à rouleau DCN 3265, de 50 à 90 mm pour le cloueur à gaz
  • Diamètre de clou : 1,76 mm pour le cloueur à bande, de 2,8 à 3,1 mm pour le cloueur à gaz
  • Capacité du chargeur : 100 clous (bande), 250 clous (rouleau), 110 clous (électrique), 40 clous (gaz, chargeur à 34°)
  • Pression de service : de 5 à 8 bars pour les cloueurs pneumatiques, avec raccord pneumatique 1/4 pouce
  • Consommation d'air par impact : 1,2 L (DA 64) ou 2,19 L (DCN 3265)
  • Poids : 1,92 kg pour le cloueur à bande, 2,1 kg pour le cloueur à rouleau
  • Alimentation : 230 V pour le cloueur électrique avec câble de 3,4 m, batterie 6 V et 1,5 Ah pour le cloueur à gaz
  • Mode de tir : coup par coup ou rafale, déclenchement par contact ou séquentiel

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Pose de parquet et de lames de plancher sur lambourdes ou sur support
  • Fixation de plinthes, de moulures, de lambris et de bardages intérieurs
  • Assemblage de charpentes légères, de caisses et de palettes en bois
  • Menuiserie et agencement : fixation de panneaux et de planches
  • Travaux de couverture et d'ossature bois nécessitant une grande cadence de clouage

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir le type de cloueur selon le support : pneumatique pour une grande cadence, électrique pour la mobilité, à gaz pour l'autonomie totale
  • Sélectionner la longueur et le diamètre de clou adaptés au bois et à l'épaisseur à fixer
  • Régler la pression d'air entre 5 et 8 bars pour les cloueurs pneumatiques, en commençant par une valeur basse
  • Régler la profondeur d'enfoncement sur une chute de bois avant de commencer le chantier
  • Positionner le bec bien à plat sur la surface avant de déclencher, et garder les doigts éloignés de la sortie des clous
  • Débrancher l'air ou retirer la batterie avant tout rechargement, tout dépannage ou tout nettoyage
  • Porter des lunettes de protection et des protections auditives lors d'un clouage prolongé

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de cloueur Énergie Clous Capacité du chargeur Usage principal
Cloueur à gaz DIGA WO-1/34 Gaz et batterie 6 V 50 à 90 mm, Ø 2,8 à 3,1 mm 40 clous, chargeur 34° Chantier sans compresseur
Cloueur à bande pneumatique DA 64 Air comprimé 5 à 8 bars 25 à 63 mm, Ø 1,76 mm 100 clous Parquet, plinthes, lambris
Cloueur à rouleau pneumatique DCN 3265 Air comprimé 5 à 8 bars 32 à 65 mm 250 clous Grosse cadence, planches et bardages
Cloueur électrique SKN 30-E Secteur 230 V Selon clous du chargeur 110 clous Planches, plinthes, lambris