CHEVILLE POUR PLAFOND SUSPENDU
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 14 cheville pour plafond suspendu pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier / acier, Acier inoxydable A4,..., de diamètres variables : 6 mm, 10 mm, 8 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 40 mm, 44 mm, 100 mm,....
La cheville pour plafond suspendu est un outil indispensable pour la réalisation de plafonds suspendus avec efficacité et sécurité. Conçue pour garantir une fixation solide, elle assure une installation durable de divers éléments décoratifs ou fonctionnels sur les plafonds. Le principal atout de la cheville pour plafond suspendu réside dans sa capacité à supporter des charges importantes, rendant possible l'accrochage de luminaires, de panneaux acoustiques, ou même de petits meubles suspendus. Sa polyvalence d'utilisation fait d'elle un choix privilégié pour les professionnels dans les domaines de la construction, de la rénovation et de la décoration d'intérieur. En outre, son installation simple et rapide permet de réaliser des projets avec une finition propre et esthétique. La cheville pour plafond suspendu est donc un composant clé pour toute personne souhaitant créer ou améliorer des espaces intérieurs grâce à un plafond suspendu.