MASTIC SILICONE POUR FENÊTRE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 Mastic silicone pour fenêtre pour professionnels. Vous retrouverez des produits d'étanchéité de différentes bases chimiques : Silicone neutre, base alcoxy, Eau, tensio-actif, Polyéthylène,..., de différentes couleurs, de différentes quantités : 310 ml, 300 ml et pistolables à partir de différents types de conditionnement.
Filter



Les mastics silicones Würth sont des produits d'étanchéité de haute qualité qui permettent de réaliser des joints durables et résistants aux intempéries. Ils sont adaptés aux fenêtres car ils offrent une bonne adhérence sur le verre, le bois, le métal et les matériaux synthétiques. Ils sont également capables d'absorber les mouvements et les déformations des supports induits par les variations de température et d'humidité. Selon le type de fenêtre et le support, vous pouvez choisir entre différents mastics silicones Würth : neutre, acétate, pour pierres naturelles... Ces produits disposent du label SNJF qui garantit leur performance et leur longévité. Pour appliquer un mastic silicone Würth sur une fenêtre, il faut respecter quelques étapes : nettoyer et dégraisser le support, poser un fond de joint si nécessaire, couper la canule selon la largeur du joint souhaitée, extruder le mastic à l'aide d'un pistolet manuel, sans fil ou pneumatique, lisser le joint avec un outil adapté avant la formation de la peau, laisser sécher le mastic selon le temps indiqué sur l'emballage.