MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ AVEC LABEL SNJF

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de : 6 de mastics avec label SNJF pour professionnels. Vous retrouverez des produits d'étanchéité de différentes bases chimiques : Silicone neutre, base alcoxy, Dispersion d'acrylate, Dispersion de résine acrylique,..., de différentes couleurs, de différentes quantités : 310 ml, 400 ml, 300 ml,... et pistolables à partir de différents types de conditionnement.
Filter


Label SNJF pour les mastics : qu'est-ce que c'est ?

Le Syndicat Français des Joints de Façade (SFJF) délivre des labels qui garantissent, sous respect d’une mise en œuvre correcte, la tenue et le bon comportement d’un joint dans le temps. Les produits titulaires d’une Certification Label SNJF sont identifiés par un marquage spécifique apposé notamment sur les emballages des mastics et les documents commerciaux du fabricant. La performance des mastics dans leurs applications diverses reste bien évidemment subordonnée au respect des règles définissant les conditions de leur mise en oeuvre.


Seul le SNJF (organisme certificateur) est habilité à attribuer les LABEL SNJF attestant de la conformité des mastics aux référentiels : Façade (calfeutrement d’éléments de construction – lettre F), Vitrage (calfeutrement de vitrage – lettre G), Sanitaire, V.E.C. (Vitrage Extérieur Collé). Retrouvez plus d'informations sur les mastics sur notre article dédié.


Le label SNJF, délivré par le Syndicat Français des Joints de Façade (SFJF), certifie la qualité des mastics d'étanchéité dans plusieurs domaines spécifiques. Les produits qui peuvent obtenir ce label sont classés en fonction de leur catégorie, domaine et capacité de mouvement. Par exemple, on trouve des mastics élastiques (élastomère) et des mastics plastiques, qui sont ensuite subdivisés en mastics pour façades, vitrages, sanitaires, ainsi que pour le Vitrage Extérieur Collé (VEC) et le Vitrage Isolant Extérieur Collé (VI-VEC).


Ces mastics sont également évalués sur leur capacité de mouvement, qui peut être de 25 %, 12,5 % ou 7,5 %. Pour garantir leur conformité, les mastics doivent répondre à des critères de performance et de qualité élevés, et leur fabrication est soumise à des contrôles internes et externes réguliers. Les règles sectorielles particulières s'appliquent aux différentes spécialités, assurant ainsi que les produits certifiés répondent aux exigences strictes du référentiel SNJF. Dans notre gamme de mastics d'étanchéité, vous retrouvez des mastics silicones, acryliques et polyuréthane disposant de ce label SNJF.

Questions fréquentes

Principes du Label SNJF

Qu’est-ce que le Label SNJF ?

Le Label SNJF (Syndicat National des Joints et Façades) est une marque de certification délivrée aux mastics qui respectent un référentiel strict, englobant des critères de performances mécaniques, chimiques et d’aptitude à l’emploi. Cette certification valide que le produit, après essais en laboratoire et contrôle de production, assure durabilité, élasticité, adhésion et comportement adapté aux conditions extérieures. Le référentiel impose des règles générales et sectorielles selon le domaine d’application (façade, vitrage, sanitaire).

Quels sont les domaines ou classes associés au Label SNJF ?

Les mastics SNJF sont classés selon le type d’usage—Façade (F), Vitrage (G), Sanitaire (S)—et selon leur capacité de mouvement (par exemple 25 %, 12,5 %, 7,5 %). Ils sont également différenciés comme mastics élastiques (“E”) ou plastiques (“P”). Exemple : un mastic élastique façade classé F 25 E.

Caractéristiques techniques

Quels matériaux de base sont compatibles avec ce label ?

Les mastics SNJF peuvent être formulés en silicone (réticulation neutre), polyuréthane élastomère, polymère hybride ou acrylique. Le choix dépend du mouvement prévu, de la nature des supports (béton, aluminium anodisé, bois, verre…) et des conditions climatiques.

Quelle capacité de mouvement faut-il choisir ?

La capacité de mouvement indiquée (par exemple 25 %) correspond à la variation maximale, d’allongement ou de compression, que le mastic peut supporter sans se fissurer ni perdre son étanchéité. Un mastic classé 25 E convient pour joints soumis à forts mouvements thermiques ou structurels.

Comment déterminer si un mastic est “élastique” ou “plastique” ?

Un mastic est qualifié “élastique” (E) s’il peut reprendre une grande partie de sa forme après déformation (capacité de mouvement élevée), tandis qu’un mastic “plastique” (P) tolère des mouvements faibles. Cette distinction est définie dans le référentiel SNJF et influencée par le type de formulation (silicone, PU, acrylique…).

Exigences sur les supports et pose

Quels supports sont testés pour la certification SNJF ?

Selon le domaine d’application : pour façade, les supports normalisés incluent notamment le mortier et l’aluminium anodisé ; pour vitrage, le verre et l’aluminium anodisé ; pour sanitaire, le verre ou PMMA (facultatif). Ces supports servent à valider l’adhésion et la pérennité du joint certifié.

Faut-il toujours utiliser un primaire ?

Les mastics labellisés SNJF spécifient généralement s’ils adhèrent sans primaire sur supports courants comme béton, métal, aluminium anodisé, PVC. Toutefois, sur des supports spécifiques ou fragiles, il est recommandé d’effectuer un essai préalable et, si besoin, appliquer un primaire pour garantir l’adhésion durable.

Quelles sont les conditions de température pendant la mise en œuvre ?

Pour garantir la bonne adhésion, polymérisation et élasticité, le mastic doit être appliqué à une température de surface souvent comprise entre +5 °C et +35 °C ou +40 °C selon le produit. Par temps trop froid ou humide, la polymérisation peut être ralentie, ce qui compromet la qualité du joint.

Normes et performances

Quelles normes internationales accompagnent le Label SNJF ?

Les produits certifiés peuvent aussi être conformes à des normes comme ISO 11600, DIN 18545 ou à la norme EN 15651 selon l’usage extérieur/intérieur, façade ou vitrage. Ces normes définissent des classes de performance mécanique, d’élasticité, de tenue aux intempéries, etc.

Quelle dureté Shore et quel module d’élasticité sont requis ?

Les mastics SNJF affichent une dureté Shore A modérée (souvent de l’ordre de 25 Shore), un module à 100 % bas (autour de 0,25-0,40 MPa selon formulation) et une reprise élastique élevée (généralement supérieure à 70-90 %), permettant au joint de résister à des sollicitations mécaniques sans rupture.

Applications professionnelles

Dans quels cas employer un mastic SNJF classe F 25 E ?

Le classement F 25 E indique que le mastic SNJF peut être utilisé en façade avec 25 % de mouvement admissible et dans sa version élastique. Il est adapté aux joints de dilatation, aux joints entre éléments préfabriqués, joints périphériques de menuiseries exposés aux variations climatiques importantes.

Quelle différence avec un mastic sanitaire SNJF ?

Un mastic sanitaire (S) est conçu pour les usages en zones humides, caves, salles de bains. Le référentiel SNJF prévoit des supports spécifiques (verre, PMMA), des contraintes d’eau et d’humidité. Le mouvement admissible y est souvent limité, car les sollicitations mécaniques diffèrent de celles des façades ou vitrages.

Choix intelligents

Quel critère prioriser : élasticité, adhésion ou tenue aux UV ?

Le choix dépend de l’application : pour les joints exposés, l’élasticité et la résistance aux UV/importantes variations de température sont essentielles ; pour joints intérieurs ou couverts, l’adhésion sur surface spécifique et la compatibilité avec peinture reviennent en priorité. Tous ces critères sont évalués dans le référentiel SNJF.

Comment évaluer la longévité d’un joint SNJF ?

La longévité s’appuie sur la performance du mastic en laboratoire (essais de vieillissement UV, pliage, résistance aux intempéries), sur sa capacité à jouer le mouvement sans fissuration, sur une reprise élastique élevée. La certification SNJF implique un contrôle annuel des lots de production pour assurer cette pérennité.